4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。 材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール 仕様両端フック
1本
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ナカバヤシSWITCH Lite用プロテクトケース
エコ商品
軽くて丈夫なEVA素材を使用し、キズ・衝撃からゲーム機本体を守ります。 内側の起毛素材がゲーム機本体をやさしく保護。 取り出しやすいダブルファスナーを採用。 ゲームカード収納ポケット(5枚収納可能)、マルチポケット付き。 ゲーム機本体の落下を防止する固定バンド付き。
材質PU、EVA、ポリエステル 質量(g)約140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約233×120×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 トラスコ品番356-9519 質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

ホワイトマックスキャッピー 1-8B
エコ商品
伸縮性のあるニット素材のへアバンドを使用。 額から後頭部までフィットし髪の落下を防止します。 後ろマジックテープで調整可能です。 Lサイズは深型になっておりますので、髪の長い方にも対応。
材質ナイロントリコット 種類ヘアキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)