こんなお得な商品も!

多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ゴムネット バゲッジ用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
伸びが良いゴムにポリエステルを被覆しており、丈夫なゴムネットです。
用途荷物押さえに。
仕様フック6個付
トラスコ品番778-3884
材質(ゴム)ポリエステル<被覆>、合成ゴム、(フック)POM樹脂
寸法(mm)1200×1000
色ブラック
サイズ24マス×20マス
高さ(mm)80
質量(g)1440
包装形態袋入
シートサイズ(m×m)1.0×1.2
縦(mm)310
横(mm)215
ゴム径(mm)Φ4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
目合い約5cm
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。
材質アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-40~+80
表面処理グレー / 粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)
目盛種別両面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様樹脂メッキ、455ピッチ
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。
ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。
高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。
高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器として
RoHS指令(10物質対応)対応
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)。バッテリー残量表示ランプ(3段階)。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付。落下防止用ワイヤー付属。灯体は360度回転。充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー
質量(kg)5.7
寸法(Φmm)三脚取付部:27
全光束(Lm)3800(Hi時)
定格ランプ電力(W)30
光源30W白色LED(明るさ切替式)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12.8
防塵防水性能IP65
充電時間(時間)約6
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)12000
使用場所屋内外
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。
目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。
厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。
落下防止専用ストラップ付です。
安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。
セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。
本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。
テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
用途ピッチ出しに
あらゆる寸法測定に
トラスコ品番363-0874
材質ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂
種類ロック付
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5
目盛仕様メートル
JIS規格1級
測定範囲(m)5
材質(テープ)スチール
爪部マグネット爪
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別両面
テープタイプ高耐久ナイロンコート
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯
定格電圧(V)DC4.5
光源LED
材質(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用電池アルカリ乾電池単3×3個
点滅変速
付属品盗難防止フック、ビス2本
保護構造IP54
視認距離約1km(昼間)
規格NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、磁石、屋外
動作方式手動
機能電池式、点滅、無線
材質(ボディ)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード