19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプスプレータイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分アルコール類、リモネン タイプハケ塗りタイプ 主な用途金属、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地が街路灯、ガードレール、自販機、ポスト、電話ボックス、公衆トイレ、エレベーター等に最適ならくがき除去剤です。
用途エレベーター、公衆トイレなど落としにくい場所の除去に。頑固な落書きに強力タイプ。落書きされた箇所にスプレーし、紙や布等でふき取って下さい。1度で消えない時は同じ作業を繰り返して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害な有機溶剤を使用していません。
用途根太ボンド等(硬化前)接着剤の洗浄。 マジック・ラッカーなど落書きの洗浄。 ブチル等粘着テープののり残りの洗浄。 液性中性 成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン トラスコ品番284-0278 質量(kg)1.1 タイプリキッド RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンデーペイント落書き落としスプレー
エコ商品
スプレーなどの落書きを強力に落とします。 浸透力抜群!簡単に落書きを落とせます。 水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。(2液タイプ塗料の落書きは落とせません)
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としとして使用できます。 とうめい 主な用途コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

サンデーペイント落書き防止スプレー
エコ商品
塗料・油性マーカー・クレヨン・ボールペン・マニキュアなどを強力にはじき落書きを防ぎます。 両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくいので、貼り紙防止にもなります。 膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。薄く3回程度塗り重ねて下さい。つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。
用途シャッター・門扉・ガードレール・電柱・街灯・自動販売機などの金属面や塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止、貼り紙防止として使用してください。 クリヤー RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(400mL)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

日本緑十字社落書き防止スプレー
エコ商品
塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなどを強力にはじき、落書きを防止します。両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくく、貼り紙を防止する効果もあります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機などの金属面の落書き防止や貼り紙防止に。塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止や貼り紙防止に。 仕様丸吹き専用 トラスコ品番147-9762 材質常温硬化型速乾シリコーン混和物(エアゾール製品) 透明 タイプスプレー 容量(L)0.4 内容量(mL)400 時間効果を発揮し始めるまでの時間:約24時間以上(冬期~20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5~0.7 危険物の性状非水溶性
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷

日本緑十字社落書き落としスプレー
エコ商品
抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。 仕様平吹き専用 トラスコ品番147-8241 材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品) 透明 タイプスプレー 容量(L)0.4 内容量(mL)400 表面乾燥時間(min)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9 危険物の性状非水溶性
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷


ワイエステックらくがき落としZ
エコ商品
強い下地向きの油性専用強力落書き落としです。コンクリート・ブロック・硬化剤入りの焼付塗膜の落書き落としに最適です。強力油性専用タイプ。
用途下地が強い塗面(硬化剤入り)、ガラス、鉄板、ステンレス、タイルやコンクリート、モルタル、ブロック等 成分炭化水素系ソルベントナフサ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイエステック無臭らくがき落とし強力クリーナー
エコ商品
無臭タイプなのでお部屋にニオイが残りにくい。強力なので家庭のマジック・クレヨンなどの落書き、台所の油汚れ、テープを剥がし後のノリ残り、外壁やシャッターに落書きされたラッカースプレーの除去など全てこれ1本で全て解決します。プラスチックにも使える
用途フローリングなどに付いたマジック・クレヨン・口紅などの除去。油汚れやノリ汚れの除去。外壁・シャッターなどに書かれたラッカースプレーの除去。ポスターを剥がした後のノリ残りの除去、金属類の汚れの掃除に。 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
979 税込1,077
当日出荷

ワイエステックらくがき落としJ
エコ商品
下地が比較的弱いプラスチック(アクリル板のみ)や塗面に対応。焼付けの弱いシャッター塗面や物置の塗面などに最適ならくがき除去剤です。下地を傷めずに使用できます。
用途プラスチック製品、ガラス、シャッター等の塗面に。硬くてなめらかな表面に付着したらくがきや汚れ落としに。車に付着した水垢やタールピッチの除去に。 成分ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)180
1缶(18L)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ワイエステックらくがき落とし(スプレーB.P)
エコ商品
油性・水性インク用です。天然溶剤を主成分とした環境にやさしい商品です。ラッカースプレー・マジックなどの落書きや、古い落書きなどがある橋梁に除去出来ます。
用途シャッター、プラスチック(アクリル板のみ)、ガラス、ホーロー、ステンレス、アルミ、サッシ等についた油性・水性マジックインク、蛍光ペン、クレヨン、口紅等のらくがき 成分炭化水素系/オレンジオイル配合 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
879 税込967
翌日出荷

アサヒペン強力らくがき落としスプレー
エコ商品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1箱(420mL×6本)
8,698 税込9,568
当日出荷

DNT(大日本塗料)マジックアート
エコ商品
ラッカースプレー、水性スプレー、マジックインキなど、あらゆる落書きを簡単に除去します。 貼紙防止成分により、貼り紙も容易に剥がす事が出来ます。 シリコン変性ふっ素樹脂の優れた性能により、長期間耐候性と落書き・貼り紙除去性を維持します。 雨筋汚れや油汚れがつきにくく、初期の美観をいつまでも保ちます。 上塗りにマジックアートを1回塗るだけで効果を発揮しますので、様々な被塗物に対応できます。 落書き防止成分の層が厚く、濃度金均配(表面ほど成分濃度が高い)の為、落書き除去性を長期間維持します。
用途コンクリート設備:地下道、橋脚、歩道橋、塀、壁、電柱、公衆トイレ、建築物など。 鋼製設備:橋脚、歩道橋、照明柱、道路標識柱、信号柱など。 特殊シリコン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料。 特性耐候 種別落書き防止塗料 主成分特殊シリコーン変性ふっ素樹脂クリヤー塗料 主な用途鋼、塀、コンクリート 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(時間)8 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.12
1セット
66,980 税込73,678
4日以内出荷

金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム 質量(g)11 対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種 保証期間初期不良のみ交換対応 長さL×直径(mm×Φmm)140×9 先端径(Φmm)9 材質(ペン先)シリコン RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)マジックアート用クリーナー
エコ商品
特殊変性落書き及び貼り紙除去液
用途マジックアート用落書き除去剤 主な用途 種別洗浄剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.30 塗料タイプ剥離剤
1缶(4L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワイエステックペイントクリン
エコ商品
プロも絶賛の塗装必須アイテム ペイントミストをきれいに簡単に除去できる専用のクリーナーです。
用途屋外塗装の際、塗料が飛散して付近の車輌や建物などに付着したペイントミストを綺麗に簡単に除去する事が出来ます。刷毛やスプレーによる塗装の際にできた塗料ダレやはみ出し等、不必要な場所に付着した塗料を除去する事ができます。ラッカースプレーなどによる落書きも除去する事ができます。養生テープを剥がした跡ののり残りも綺麗に落とせます。 成分ケトン系 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。 PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。 現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。 ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。 Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。 ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。 PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。 何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。 対応アプリは日々増加しています。 平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。 ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。 子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか? 大人になった今、再び表現してみましょう。 ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。 ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。 それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。 鉛筆の使い方をご存知ですか? それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。 知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。 線の太さを調節する必要がありますか? 傾けるだけです。 ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。 1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。 ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。 手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。 ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。 フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。 ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。 電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。 「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。 ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。 Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。 最長7.5時間のライティング時間 バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。 オン/オフボタンは1秒間押す必要があります バッテリー寿命インジケーター オン/オフボタンを短く押します 緑で点灯:電池残量>10% 赤で点灯:電池残量<10% LEDが赤で点滅:電池残量5%未満 iPadLightningケーブルを使用した充電 交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS 使用電池リチウム電池 RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります 商品タイプ本体
1個
10,980 税込12,078
当日出荷