端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
使用圧力範囲(MPa)0.4以下
流体温度(℃)160以下
端接続入口側:JIS Rcねじ、出口側:JIS Rねじ(ユニオン継手)
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
バルブ種類ラジエターバルブ
ハンドル形状ローレット式
形状ストレート
種別SCS13A
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-29~185
規格JIS B 2011
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ストップバルブ
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
形状Y形
分類ストレーナ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス16K
材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)SUS403
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4
クラス10K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
クラス10K
種別SCS13A
メッシュ40
材質(本体)FCD450-10
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力16K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)FCD450-10
接続ねじ込み
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力16K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)FCD450-10
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
材質(ハンドル)ADC12
分類アングルバルブ
材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)C3531
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス150
材質(本体)FCD-S
寸法L(mm)622
寸法H(mm)690
寸法D(mm)450
材質(シート)S28C
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
呼び径(inch)10
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)S28C+13Crステンレス溶着
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
1台
¥678,800
税込¥746,680
3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-3
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)S28C
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-5
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FC200
接続フランジ
JIS規格JIS B 2031
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FC200
材質(弁体)FC200
最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4
素材鋳鉄
材質(弁棒)SUS420J1
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2
クラス16K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
メッシュ14~16相当
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材マレアブル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
材質(本体)FCD-S
接続フランジ
プラグRc1
材質(ガスケット)H1215
材質(スクリーン)SUS304CP
材質(フタ)FCD-S
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)FCD450-10
接続ねじ込み
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
呼び圧力10K
バルブ種類Y形ストレーナ
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)20A以下:NBY、25A以上:CAC406、(シート)PTFE
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
ストレート形。
最高圧力(MPa)0.3
最高温度(℃)150
蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。
ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。
弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。
冷温水用としても使用可能。
アングル形。
最高圧力(MPa)0.3
最高温度(℃)150
10KFFフランジのFCD製ベローズバルブです。
用途蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体用。
バルブ種類ベローズシールバルブ
形状アングル
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
使用流体蒸気、油、ガス、熱媒
材質(弁箱)FCD-S
接続方式フランジ
ハンドル形状丸形
呼び圧力10K
使用圧力範囲(MPa)-10~1.0
ハンドル色黒
形式外ねじ(B.B.)
材質(シート)HF
使用温度範囲(℃)-10~300
種別ベローズバルブ
バルブ種類ベローズバルブ
形状ストレート
使用流体蒸気、油、ガス、熱媒
材質(弁箱)FCD-S
接続方式フランジ
ハンドル形状丸形
呼び圧力20K
使用圧力範囲(MPa)10~2.0
ハンドル色黒
形式外ねじ(B.B.)
材質(シート)HF
使用温度範囲(℃)-10~350
メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)C3604
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
材質(弁体)C3604
適合流体蒸気
形状アングル
使用圧力範囲(MPa)0.1以下
分類ベローズ式ラジエタートラップ
流体温度(℃)120以下
材質(弁座)C3604
材質(ベローズ)C5212
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下
分類ベローズ式ラジエタートラップ
形状ストレート
適合流体蒸気
材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
流体温度(℃)120以下
材質(弁体)C3604
材質(弁座)C3604
材質(ベローズ)C5212
関連キーワード
1
2
次へ