カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
さらに商品を絞り込む
  • ベン(10)
  • 15(8)
  • 20(8)
  • 25(8)
  • 32(8)
  • 40(8)
  • 50(9)
  • 65(5)
  • 80(3)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 呼び径(A)をもっと見る
  • 使用流体
    その他(3)
  • 使用流体
    ガス(233)
  • 使用流体
    (364)
  • 使用流体
    (275)
  • 使用流体
    空気(277)
  • 使用流体
    蒸気(539)
  • 使用流体
    薬品
  • バルブ種類
    その他(4)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(1)
  • ねじ込み形(6)
  • フランジ形(3)
  • 0.05~1.0(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • ステンレス(7)
  • 鋳鉄(5)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
  • なし(4)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「蒸気 バルブ」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
安全逃し弁 SL38 ふく太郎 ベン安全逃し弁 SL38 ふく太郎ベン(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじキャップ形式レバー無
Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型 ベンY形ストレーナ 青銅製 KY-4N型ベン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)220以下適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
ストレーナ ベンストレーナベン
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
端接続JIS Rcねじ材質(フタ)CAC406材質(本体)CAC406(青銅)材質(網)SUS適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状Y形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ
Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型 ベンY形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型ベン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)184以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-6型(はん用品) ベンY形ストレーナ KY-6型(はん用品)ベン
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
端接続JIS 10K RFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)適合流体蒸気・気体・液体コーティング内面:防錆油 外面:シルバー流体温度(℃)184以下適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】 ベンKY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】ベン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
ストレーナ ベンストレーナベン
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ適合流体蒸気・気体・液体バルブ種類ストレーナハンドル形状なし形状ストレート形式ボルト式流体温度(℃)184以下材質(フタ)FC耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:シルバー適合圧力(MPa)1.0以下適合圧力範囲(MPa)1以下
Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ)ベン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
端接続JIS Rcねじ材質本体(SCS)、ネット(SUS)適合流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)220以下適合圧力(MPa)1以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) ベンY形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)ベン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。
仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
KY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】 ベンKY6-G2 FC Y形ストレーナ【フランジ・標準60メッシュ】ベン
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら