両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)
仕様JIS 10K
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続フランジ接続
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304
使用温度範囲(℃)0~100
適合流体冷温水
型式スーパーUNW
タイプユニオン型 NO溶接タイプ
使用圧力(MPa)1.0
構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーズニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具JIS10K(ルーズ)フランジ
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)フランジ:ステンレス鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ニップル
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両端固定オネジ
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ニップル
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-196~300
最高使用圧力(MPa)1
接続方式片端ルーズメネジ+片端ルーズメネジ(袋ナット+オネジ/メネジ)
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具JIS10K(ルーズ)フランジ
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)フランジ:炭素鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状フレキシブルタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO PVCフレキシブルチューブ. 様々な用途において耐久性、柔軟性、信頼性を確保できるよう設計されたRS PRO PVCエアチューブをご紹介します。エアオペレーションスイッチシステムにより電気回路の遠隔操作を可能にすることで、危険区域でも高い安全性を確保できます。. 特長. シングルチューブ 黒色PVC 長い敷設に対応した長さ10m用リール 内径3mm 外径6mm スパウト径4mm用 . 用途. バッテリー充電室 研究室 車庫 爆発性のガス/蒸気/粉体が存在する場所 産業・製造環境 . RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 3mm外径 = 6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -5℃最高作動温度 = +40℃色 = 黒長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
RS Pro PUR フレキシブルチューブ、透明、外径 19 mm 、長さ 25 m 、ガス、液体、粉体用途RS Pro のこの多機能チューブは、気体、液体、乾燥粉体に使用できます。柔軟性が高く、シリコンフリーです。この製品には毒性はなく、液体の汚染もありません。RS Pro 製品には、厳格な規格に適合するよう厳しいテストが実施されています。 超強力ポリウレタン製で、長持ちする製品です。 用途が広く堅牢で、優れた弾性と高い耐摩耗性を備えています。40 → +65 ° C の広い動作温度範囲で燃料、ガス、溶剤が存在する環境でも安全に使用できます。 この柔軟なチューブは、灯油などの産業用煙、蒸気、液体の取り扱いに最適で、化学産業で人気のある製品です。空圧システムだけでなく、燃料ラインや潤滑ラインにも使用されています。RoHS に準拠しています。つまり、制限された物質は含まれていません。特長と利点.透明なフレキシブルチューブ .ポリウレタン製 (PUR) .内径 12.5 mm .外径: 19 mm .長さ 25 m .気体、液体、粉末に適しています .最大作動圧力は 10 バールです .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +65 ° C です .強化されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 12.5mm外径 = 19mm材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)ホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +65℃色 = クリア長さ = 25m補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード