蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF)
外径(Φmm)100
ケース形状B枠(立型つば有り)
種類汎用圧力計
精度±1.6%F.S.
測定対象蒸気
測定流体蒸気
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
寸法D(mm)78
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
寸法h(mm)70
材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅
材質(株)C3604BD
寸法f(mm)18
サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
取付ねじ管用平行ネジ
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)470
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
測定対象蒸気
仕様成績付
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)100
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体蒸気
材質(株)C3604BD
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)520
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
ツバ径(Φmm)128
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
材質(接続部)黄銅
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般圧力計
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
こんなお得な商品も!

汎用圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
サイホン管との併用が必要です。
種類汎用圧力計
材質(ねじ部)黄銅
材質(ケース)鋼
取付ねじ管用平行ネジ
JIS B 7505 ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に対応しています。耐久性にも優れています。
材質外枠材質:SPC・黒塗装
ケース形状A型
精度±1.6%F.S.
測定流体気体、液体
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)100
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮
ケース形状立型
質量(g)290
接続ねじ(inch)G3/8”
測定範囲(MPa)0~1.6
材質(ケース)SPC(黒塗装)
ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
用途蒸気に使用できます。
材質外枠素材SPC・黒塗装
形状A型
精度±1.6%F.S.
接続ねじR3/8
測定流体蒸気
材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316
外径(mm)75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)
精度等級1.6
材質(ねじ部)BS(一般用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
種類一般圧力計
ねじ径G3/8B
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
測定流体蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付
質量(g)180
種類一般圧力計
ねじ径G1/4B
材質(ケース)SPC
測定対象蒸気
材質(株)C3604BD
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
接続T3/8
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)BS(一般用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状丸縁形(B型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)BS(一般用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形
形状縁なし形(A型)
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形
形状埋込形(D型)
材質(ねじ部)BS(一般用)
材質(ケース)金属ネジ蓋
測定流体蒸気
精度等級1.6
最小目盛(MPa)0
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)
接続T3/8
寸法(Φmm)(面形)75
精度等級1.6
材質(ケース)金属ネジ蓋
材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)
性能蒸気用耐震形
測定流体蒸気
最小目盛(MPa)0
関連キーワード
1
2
次へ