4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状複式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:20縮み:50 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)圧延鋼材 材質(内筒)SUS316L 特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状単式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:10縮み:25 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒)SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
279,800 税込307,780
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
用途油、ガス、給水など各種配管の接続に
1個
65,980 税込72,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)