22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地) 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)20
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


形番により各種仕様を取り揃えています。
用途パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。 使用流体気体又は液体 仕様(標準) メネジXオネジ 質量(g)約400 最高使用圧力(MPa)20 巻数一重巻 使用流体温度(℃)350以下 関連資料(1.07MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体蒸気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF) 外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定対象蒸気 測定流体蒸気
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式ストレート 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス10K バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS305 TPA 呼び径(B)3/8 ねじの種類R 呼び径(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質BS 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
材質(接続部)黄銅
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

蒸気用の温度が高い被側定流体に使用する放熱用の製品
材質SUS316 最高使用圧力(MPa)20 特性耐食
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 寸法H(mm)59.5 最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。) 寸法D(mm)22 接続Rc×G 使用流体空気・水・飽和蒸気 ハンドル形状首長形 呼び圧力20K 耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ圧力計 PG-2
ブルドン管の弾性変形を指針に伝える構造の圧力計で、 構造が簡単で取扱いが容易です。 ケースはステンレス製で耐食性に優れています。 本製品の分解や調整はできません。 又、本製品は水のかからない場所でご使用下さい。
接続G3/8 材質ケース:ステンレス鋼、ブルドン管:ステンレス鋼、株:ステンレス鋼 適合流体蒸気・気体・液体(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい。) 形状A型 質量(kg)0.31 大きさ(Φ)100 種類圧力計 寸法L(mm)100 寸法H(mm)132 最高温度(℃)60(蒸気の場合はサイフォン管と合わせてご使用下さい) 寸法W(mm)36
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)