8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホース
エコ商品
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。 許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) グレー/グリーンライン入り
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯 使用流体蒸気、熱湯 特性耐熱性、耐摩耗性 最高使用圧力(MPa)1.8 補強層(高張力スチール)2S 使用温度(℃)-40~+200 材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリ-ンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 特性耐熱、食品対応 取扱説明書(0.2MB)
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用 ブラック 使用温度範囲(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体スチーム 特性耐熱・耐老化・耐圧性
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用 ブラック 最高使用圧力(MPa)2.2 補強層1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃)(連続使用)210 特性高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃)0~80
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

用途スチーム洗浄専用 最高使用圧力(MPa)2 最小破壊圧力(MPa)12 適合流体スチーム 流体温度(℃)+4~+210 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 材質内管・外被:耐熱性合成ゴム 補強層1W 外被:黒
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホース ダークブルー 材質軟質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 使用流体 特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)