7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
用途スチームの圧送用。 長さ(m)10 使用圧力(MPa)0.5 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲-20~120℃
1巻
26,181 税込28,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体スチーム 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用飽和蒸気温度(℃)140
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐熱・スチームホース[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。 【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。 【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。 【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。 【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい 機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合 グレー/グリーンライン入り 関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.85MB) 商品情報1.(0.72MB) 商品情報2.(5.97MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(1.08MB)
1本ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用 ブラック 使用温度範囲(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体スチーム 特性耐熱・耐老化・耐圧性
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応 関連資料製品比較表_シリコーン(0.3MB) 現場改善事例(4.13MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(8.69MB) 商品情報2.(1.08MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。 チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。 軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途高温スチーム配管用 ブラック 最高使用圧力(MPa)2.2 補強層1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃)(連続使用)210 特性高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃)0~80
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

用途スチーム洗浄専用 最高使用圧力(MPa)2 最小破壊圧力(MPa)12 適合流体スチーム 流体温度(℃)+4~+210 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 材質内管・外被:耐熱性合成ゴム 補強層1W 外被:黒
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)