8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下) 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼) 形式準直動式 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧の流体に使用します。 ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0.05~1.6 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~200 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気 周囲温度(℃)5~40 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量3g/min以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付 その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅鋳物) 種類電磁弁 形式準直動式 使用温度範囲(℃)5~60 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度) 絶縁種別B種(シリコンモールド) ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20] 取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0~1.0 流体粘度(cSt)20以下 材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.1 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)200 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.5 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)160 寸法H(mm)252 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 定格電流(A)AC100V:0.60、AC200V:0.30 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 寸法G(mm)45 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 起動電流(A)AC100V:2.50、AC200V:1.25 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 Cv値50 寸法d2002/02/01 ポート径(Φmm)60 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。(呼び径25以下)
材質(本体)CAC408 電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 使用圧力範囲(MPa)0~0.1 定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)0~0.1 保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別H種 流体温度(℃)5~180(温水の場合100以下) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体)C3604/PTFEディスク入 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時) 流体粘度(cSt)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)