商品豆知識
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。
用途ガーデニング用。除草剤散布用。
容量(L)12
トラスコ品番858-0927
セット内容除草剤用ノズルセット、シールセット
材質ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC)
幅(mm)435
質量(kg)4.26
高さ(mm)605
奥行(mm)185
ホース長さ(m)1.3
ノズル一頭口
2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンドル部分がタンクの左右どちらにも装着できるので左利き右利きの人にも便利です。
背負式、半自動、下ハンドル式両サイド型、延長パイプ2段式。
用途植物の病害虫の消毒散布に。
除草剤や液肥の散布に。
質量(kg)3
タンク容量(L)12
ノズル長(mm)930
ホース長さ(m)1.3
ノズルニ頭口
トラスコ品番292-1286
材質ノズル:グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)タンク:ポリエチレン(PE)ホース:塩化ビニール(PVC)
型式背負式
種類蓄圧式
関連キーワード