カテゴリ

  • 厨房用品(236)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • 卓上消耗品(88)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 建築金物(46)
  • 制御機器(43)
  • 機構部品(26)
  • 日用品(18)
  • 清掃用品(18)
  • 物流用品(15)
  • 保管用品(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 作業服(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 家電(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 事務用品(8)
  • ヘルスケア(7)
  • 医療(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 介護用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 手袋(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蓋 ゴム」の検索結果

937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ピース・ピースパズル用ゴム蓋 井口機工製作所ピース・ピースパズル用ゴム蓋井口機工製作所
189税込208
1個
3日以内出荷
ボールを装着していない部分にゴミが入らないように蓋ができます。
直径(Φmm)42厚さ(mm)3タイプゴム蓋黒
差し込み型バンパーRB 型 ジョー・プリンス竹下差し込み型バンパーRB 型ジョー・プリンス竹下(28件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類ゴム足硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメット SG型 LAMP(スガツネ工業)グロメット SG型LAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
絶縁ゴムブッシング ELPA絶縁ゴムブッシングELPA(25件のレビュー)
226税込249
1パック(4個)ほか
当日出荷
埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(44件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業膜付グロメット SGシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ SUGICO(スギコ)真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
適合TO-184G/40A材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)
ドラム缶運搬車 モノタロウドラム缶運搬車モノタロウ(40件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
欠品中
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラジエターキャップ HKTラジエターキャップHKT(319件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
液状ガスケット5gKC-107 K-CON(キタコ)液状ガスケット5gKC-107K-CON(キタコ)(18件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~
ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウケーブルプロテクター 2本セットモノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷
ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタGAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-87
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭  丈夫) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1セットほか
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
ヘビーデューティセメント TECHヘビーデューティセメントTECH(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(235mL)
当日出荷
タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.235L危険物の性状非水溶性
ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン)ピーライン墨つぼエックスタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す )GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
839税込923
1セット(3個)
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-13
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合三栄製H65,H65-50用材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)8適合内径(Φmm)78
カチットパック EBM(江部松商事)カチットパックEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(50枚)
当日出荷
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS耐熱温度(℃)80
TS穴隠し 黒色 大阪魂TS穴隠し 黒色大阪魂(19件のレビュー)
609税込670
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ポリエチレン
ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナLOCK&LOCK(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
流し用菊割れゴム 伸晃流し用菊割れゴム伸晃(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
80タイプサイズの排水口にピッタリです。取り付け簡単で、水を止めずに汚いゴミを隠す事ができます。清潔なシンクには欠かせない排水プレートです。清潔なシンクは、排水口周りがチェックポイント!
材質熱可塑性エラストマーブラック質量(g)約12タイプ80mmタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79.6×79.6×6アズワン品番65-0398-51
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
フェローズ ハンディプッシュ(目盛付) ラストロ(岩崎工業)フェローズ ハンディプッシュ(目盛付)ラストロ(岩崎工業)(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
片手でオープン 本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃) 大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9アズワン品番64-5153-97
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケースRaspberry Pi
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
角型灰皿GPX-28B テラモト角型灰皿GPX-28Bテラモト(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
床を傷つけにくい底ゴム付き。
材質本体:スチール/粉体塗装、蓋:ステンレス寸法(mm)210×210×600質量(kg)約2.9容量(L)約2.1
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
ユニックス サークルポット アスベルユニックス サークルポットアスベル(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。 積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム形状丸形
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセットGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)117.5アズワン品番64-5150-88
マルテー マルチカバー 大塚刷毛製造マルテー マルチカバー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
749税込824
1袋(20枚)
当日出荷
下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ! 養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。 繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。
用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー材質フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム厚さ(mm)約0.02太さ(mm)約1.6角(ゴム)
ニトリル極うす手袋粉なし 24枚入 9010 カジメイクニトリル極うす手袋粉なし 24枚入 9010カジメイク(1件のレビュー)
298税込328
1個(24枚)
4日以内出荷
使い捨てディスポ手袋に、ご要望の多かった蓋付き少量パッケージシリーズが新登場です。「持ち運びに不便」、「最後まで使い切れない」、「衛生的に不安」の声にお答えしました。パウダーフリー加工により手にピッタリフィットするニトリル極うす手袋24枚入りです。便利な左右兼用タイプ、超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。食品衛生法適合の為、食品加工にも使用できます。蓋付きパッケージにより、衛生的に携帯が可能です。食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生などの用途の他、少量のため、事業所の備品、防災備蓄にも最適です。
用途食品加工、調理、理容美容、清掃、介護衛生など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.05ブルー規格食品衛生法適合全長(cm)23.0以上関連資料商品ラインアップ(0.56MB)粉有無粉なし
スーパーバルカーンG マルニ(マルニ工業)スーパーバルカーンGマルニ(マルニ工業)(47件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(100mL)ほか
当日出荷
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤形状粘調な液体付属品ハケ付きの蓋危険物の類別非危険物
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す 丈夫)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。材質スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
バキュバン ワインセーバー (ストッパー付) ジャパン・インターナショナル・コマースバキュバン ワインセーバー (ストッパー付)ジャパン・インターナショナル・コマース
3,798税込4,178
1個
当日出荷
空気を抜いて、おいしさ丸ごとフレッシュ・パックポンプ×1・ストッパー×2ポンプ 全長:128mm 質量:128g使用方法はとっても簡単!。バキュテナー容器に保存したい食品を入れてしっかりと蓋をかぶせます。キャップ部分に専用ポンプ(バキュバン)を差し込み、 ポンプが重くなるまで数回押すだけ。容器内が減圧されると同時に蓋が密着します。あける際はゴム栓(ストッパー)を軽く指先でつまむだけ。 使用頻度の高い塩や粉類などの調味料入れにも大変便利です。
セット内容ポンプ×1、ストッパー×2材質ABS・SBR・ポリプロピレン全長(mm)128品名・タイプボトルストッパーTKG品番9-1936-1101TKG品番(2017)6-1733-1301
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
...