現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー。
手になじむフォルムや水切れのよさを追求しました。
直径21cmの皿が収まります。
取り外しが自由な箸立て付き。
水切れが良く洗い易い底面メッシュデザイン。
Ag+の力で抗菌、衛生的に使用できます。
幅(mm)455
奥行(mm)335
材質PP
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途水切り
材質本体・かご・箸立て・フード/ポリプロピレン
幅(mm)295
高さ(mm)230
質量(g)1170
奥行(mm)405
種別24型ホワイト
材質スチロール樹脂
高さ(mm)185
外寸(mm)236×210
EBM品番8216500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水受けの水が直接シンクに流れ込む構造で食器洗いのたびに水を捨てる手間が省ける。水受け部分の水切れがよく、水が溜まらないので衛生的。箸立てつきで箸やスプーンなどが迷子になりにくい。虫などが入り込みにくいフード付き。
材質ポリプロピレン
幅(mm)485
高さ(mm)317
ホコリよけのフタが付いた便利な水切りカゴです。
材質PP
形状角型
水切りかご、スプーンポケット付。抗菌加工。
シンクまわりにコンパクトにフィットします。
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA912J-26A
寸法(mm)455×335×235
質量(kg)1.3
1個
¥2,550
税込¥2,805
当日出荷
材質本体:スチロール樹脂、スノコ:ポリプロピレン
抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途水切り
材質本体・かご・ポケット・フード・フード取っ手/ポリプロピレン
幅(mm)330
高さ(mm)295
質量(g)1406
奥行(mm)450
広く開いて出し入れ簡単
フードが透明なので中身が見やすい
調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。
ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。
材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番856-9223
材質本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE)
質量(g)534
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×236×179
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
お皿を立てかけやすいスリット形状、底面は水切れしやすい形状です。つけ置きに便利な目盛り付き。
短いスプーン・フォークも取り出しやすい、深さ2段階のポケット付き
仕様抗菌加工
材質ポリプロピレン
少量の食器や野菜の水切りに使いやすいサイズです。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌加工
寸法(mm)350×260×92
サイズL
容量(L)4.5
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途水切り
材質本体・かご・ポケット・フード・フード取っ手/ポリプロピレン
幅(mm)240
色ホワイト
高さ(mm)295
質量(g)1152
奥行(mm)450
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て
幅(mm)477
質量(kg)3.7
高さ(mm)427
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)270
コード長さ(m)約1.5
タイマー機能スイッチ:45分
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
調味料を収納。フード付。
材質本体:ステンレス鋼、フード:ポリスチレン、つまみ:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
質量(g)1171
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×215
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
半透明の「シェリー水切りセット」専用のフタ。
ホコリよけに最適です。
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
耐熱温度(℃)100
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。
左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。
大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。
耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。
食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。
庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。
汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。
清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。
シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。
高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。
まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分
色ステンレスグレー
タイプドーム型
消費電力(W)330
温度(℃)(吹き出し)80
本体質量(kg)6
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410
ホース長さ(cm)80
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
美しいフォルムの水切りかご。縦置き・横置き兼用。スリムサイズ。可動式排水口付き。横置き・縦置きOK。止水栓付き。トレーと本体は分離します。銀イオンの抗菌仕様(止水栓を除く)。カトラリースタンド付き。
材質本体、トレー、箸立て、排水口/ポリプロピレン 止水栓/シリコーンゴム
幅(mm)241
色ホワイト
高さ(mm)133
奥行(mm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.1×40×13.3(排水口含まず)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
Ag+の力で抗菌作用、衛生的に使用できる
材質PP
幅(mm)400
高さ(mm)140
奥行(mm)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×140
関連キーワード