蓋付(0.5Lはツマミ無し)の丸缶です。
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
材質SUS304
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
容量(L)9
アズワン品番1-1806-05
1セット(9L)
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。金属臭がなく、臭い移りを起こしません。トレー・下敷きとしても使用できます。
材質硬質アルミニウム・アルマイト加工
積み重ねて使用できます。
仕様アルミ秤量缶
材質アルミニウム(アルマイト加工)
付属品フタ
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
サイズ小
上径×下径×高さH(mm)Φ55×Φ50×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サイズ大
上径×下径×高さH(mm)Φ60×Φ55×30
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連キーワード