天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
狭い足場内や補修作業中でもかさばることなく、片手で複数個持って移動や作業が容易。
用途Pポット1L容器やミニローラーやネットも使えます。
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)145
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水を入れて使えるように水漏れ防止加工を施しています。屋根材にも使われているトタン材なので、錆に強く屋外でも使用できます。店舗用ディスプレイ什器としてもお使いいただけます。フタの内側にフックが付いているので、バケツの口に引っ掛けることができます。
材質トタン材(亜鉛メッキ鋼板)
形状丸形
商品タイプ本体+フタ
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス
質量(g)約725
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収
材質スチール
色赤
容量(L)9
上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
材質SUS304
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
用途流体の保管に最適、セメントなど
容量(L)20
質量(kg)2
内径(Φmm)286
材質スチール
プレス成型ビーカー用のフタです。
用途ラボペール及びビーカー用フタ
材質SUS304
材質ティンフリースチール(JIS G3315)
フタは、はめ込み式。フタかぶせ部分にミゾ加工はしていません。
材質スチール
容量(mL)約280
高さ(mm)63
胴径(Φmm)85
1個(1個)
¥555
税込¥611
翌日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
用途流体の保管に。
容量(L)20
材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線
質量(kg)2.5
色シルバー
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350
板厚(mm)0.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
エスコ品番EA508TM-24
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)200
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
エスコ品番EA508TM-23
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)100
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
材質ブリキ(スチール)
関連キーワード