25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。 適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ激強力 適合用途防水・耐水・屋外
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極うすなのに、”激強力”な両面テープ!。薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。 材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙 厚さ(mm)0.3 長さ(m)2 使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後) 粘着力(N/25mm)44 使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8602TNW-05 【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05
エコ商品
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.54MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,707 税込1,878
3日以内出荷

薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)397.1 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。 適合用途耐熱、極薄、再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。 液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。 電飾看板、ディスプレイなどの固定。 基材厚さ(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途極薄 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)340.2 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。 粘着力(N/10mm)4.0 適合用途透明 主なワークパーツ
1巻ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2)440 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.2 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホッティーポリマーFKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mm
エコ商品
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質FKM 厚さ(mm)0.3 硬度60(タイプA) 伸び(%)3 表面平滑 引張強度(MPa)9.1 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm
エコ商品
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.5 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159 税込175
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm
エコ商品
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質NBR 厚さ(mm)0.3 硬度60(タイプA) 伸び(%)5.4 表面網目模様 引張強度(MPa)12.6 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質CR 厚さ(mm)0.3 硬度70(タイプA) 伸び(%)2.6 表面網目模様 引張強度(MPa)11.2 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 厚さ(mm)0.2 材質EPDM 硬度60(タイプA) 色調黒色 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 伸び(%)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ公差(mm)±0.05
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 厚さ(mm)0.2 材質CR 硬度70(タイプA) 色調黒色 表面網目模様 引張強度(MPa)11.2 伸び(%)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 厚さ公差(mm)±0.05
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質CR 厚さ(mm)0.5 硬度70(タイプA) 伸び(%)2.6 表面網目模様 引張強度(MPa)11.2 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質EPDM 厚さ(mm)0.3 硬度60(タイプA) 伸び(%)4.8 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139 税込153
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ 材質EPDM 厚さ(mm)0.5 硬度60(タイプA) 伸び(%)4.8 表面網目模様 引張強度(MPa)11.8 厚さ公差(mm)±0.05 色調黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC 耐熱温度(℃)120 電力密度0.15W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に 静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付 くことを防ぎます。最大幅50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。自動送り・自動カッ ト1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源をOFFにした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテー プを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある 回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷