24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

文字内容無地 仕様明治山型 材質スチール(メラミン焼付) 寸法(mm)300×600×0.4 質量(g)570 取付方式穴4 穴径(Φmm)3.5 穴数4
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。 はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。 貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。 壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系 厚さ(mm)0.5
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石が付かない壁にも簡単にマグネット製品が取り付けられます。吸着シート取り付けなので、くり返し使え、はがし跡が残りません。
用途マグネット製品に。 材質本体:ステンレス鋼板 寸法(mm)45×3×50H タイプ補助板 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

さまざまな用途にご使用いただけるトタン板です。鉄板に亜鉛メッキを施しています。
用途トタン屋根などに使用してください。 材質カラートタン 厚さ(mm)0.27 ホワイト
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート 材質SUS301 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
698 税込768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ホワイトボードシート 環境対応。 キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。 不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。 シートの素材自体も再生材を使用 ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。 ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!! 緊急事故などの急な現場でのミーティングに! 限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに! 災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート 厚さ(mm)0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットが吸着しますので、多目的にお使いいただけます POP、ディスプレイ、教材、文具等 スチール以外の下地に貼ることにより、、マグネットを吸着できます
寸法(mm)70×30
1セット(5枚)
159 税込175
4日以内出荷

1枚
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。 マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。 マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。
用途建材、POP、ディスプレイなどに 材質スチール、コート紙 幅(mm)920 厚さ(mm)0.2 質量(kg)6 長さ(m)10
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材
厚さ(mm)0.27
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材 タイプ薄板 保証精度±0.5 切断公差(-0、+1)
1枚
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.40 参考準拠JIS規格G4304 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TRUSCOステンレスカット板
エコ商品
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。 材質ステンレス(SUS430) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワスチール脚机上台
デスク上のスペースを有効活用できる机上台W950。中央の脚は2ヶ所から取り付け位置を選べます。天板奥には配線用の切り欠きがあります。脚部底には薄いクッション材が貼ってあります。シリーズのスチール脚デスクと合わせてご利用いただけます。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ脚部:スチール(粉体塗装)床設置面クッション材:EVA 幅(mm)950 質量(kg)4.5 高さ(mm)100 奥行(mm)250 有効内寸(mm)W540・337×H82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×250×100 天板厚さ(mm)18 均等耐荷重(kg)(天板)10
1台
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



サンワサプライデスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH630~1280mmまで可動します。新採用の昇降スイッチは、ボタンを探さなくても感覚的に上げ下げができるレバータイプになっています。昇降レバーにはBluetoothが内蔵されており、スマートフォンにインストールされた専用アプリやパソコンにインストールされたソフトウェアで操作や目標管理などが行えます。昇降の際はレバーをを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはレバーから手を放すことで動作が停止します。昇降レバーにはリマインダー機能があり、設定した時間になると赤色のLEDが点滅し、立つ時間を知らせます。デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。天板メラミンは薄い木目色を採用。オフィス全体を明るくします。天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。※特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)