こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
先端を薄く加工しているので、薄いナットやダブルナットなどの作業に最適です。クロムバナジウム鋼です。
2mmの隙間にジャストフィットします。 ポケットサイズで狭い場所での使用に最適です。
手にぴったりフィットします。落下防止に便利なストラップ穴付きです。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
薄型ナットやダブルナットに最適です。キャスターや同軸コネクターにも最適です。大型キャスターまで対応のワイド30mmの口開きです。
用途ボルト・ナットの締結作業。
先端厚さ(mm)2.5
口幅(mm)最大:30
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 薄型
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、狭いスペースでの締付けに威力を発揮します。
先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。
最大口径(mm)24
全長(mm)155
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)125
表面処理クロームメッキ
先端厚さ(mm)2
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。
機械設備・自動車整備・建設作業に。
電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。
最大開口(mm)24
全長(mm)119
質量(g)90
先端厚さ(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。
全長(mm)224
トルク(N・m)(保証)137.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38
全長(mm)218
トラスコ品番384-9597
質量(g)325
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。目盛付です。薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)
トラスコ品番114-6880
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
全長(mm)161
最大口開き(mm)24
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ
先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)対応
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)161
質量(g)115
先端厚さ(mm)4
口幅(mm)24
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7865-16
1丁
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質スウェーデン特殊鋼
仕様通常のモンキーより大口で幅広い作業に対応します。 エルゴ設計のグリップは握力を均等に分散し、作業時の怪我からのリスクを軽減します。 移動ジョーのシャフトは完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強度を与えます。 通常のモンキーレンチより薄口で、狭い所での作業に最適です。218最大開口(mm)38移動ジョー厚(mm)4.5
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長207
質量(g)214
先端厚さ(mm)5
口幅(mm)30
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7865-17
1丁
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)115
質量(g)45
呼び寸法(mm)100
先端厚さ(mm)2.5
口幅(mm)13
1丁
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長311
質量(g)604
先端厚さ(mm)8
口幅(mm)46
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-7865-19
1丁
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
顎の飛び出しが少ない為、狭いスペースでも作業ができます
材質クロムバナジウム鋼
全長259
質量(g)345
先端厚さ(mm)6
口幅(mm)36
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-18
1丁
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!
口開(範囲)(mm)7~26
口開き(mm)7~26
寸法L(mm)117
質量(g)95
寸法A(mm)49
寸法t(mm)7.5
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端厚2mmの超薄口モデル
薄ナットやダブルナットの作業に最適です。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2138-60
1本
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド
口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲
先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計
裏表どちらでも同等な締付強度があります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.0
全長(mm)210
質量(g)200
口幅(mm)8.0~30
1丁
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)6.7
全長(mm)240
質量(g)270
口幅(mm)8.0~36
1丁
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)5.5
全長(mm)162
質量(g)115
口幅(mm)7.0~26
1丁
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.2
全長(mm)315
質量(g)650
口幅(mm)12~46
1丁
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)2
全長(mm)110
質量(g)85
口幅(mm)20
呼び長さ(mm)100
アズワン品番64-2219-06
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)161
質量(g)45
呼び寸法(mm)150
先端厚さ(mm)2.5
口幅(mm)24
1丁
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
仕様目盛り付、JIS規格
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC43
表面処理クロームメッキ仕上
ミニボディでポケットにすっぽり入り携帯に便利
ショートグリップなので稼動範囲が小さく狭い作業スペースでも効率良く作業ができます。
先端超薄型で2mm程の隙間にジャストフィットし、薄ナットやダブルナット等の作業に最適です。
エンジン周りや、ボンネット内のカーメンテ作業からその他メンテ作業等さまざまな場所に使用可能です。
最大口開き(mm)20
全長(mm)110
呼び寸法(mm)100
適合(ボルト、ナット)M12以下
トラスコ品番368-8909
質量(g)85
先端厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。デジタルマルチメーター。テストリード棒用ICクリップ。精密機器用ブロワー。
仕様【圧着ペンチ】圧着範囲:0.3・0.5・1.25・2
材質バッグ:ポリエステル
寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150(パワーグリップ)、(-)ドライバー:6×100(パワーグリップ)、ボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:160、ラジオペンチ:170、強力型電工ニッパー:175、片目片口スパナ(ラチェット):8・10・13・17・19、薄口スパナ:5.5・7・8・10、電工ペンチ:180
全長(mm)圧着ペンチ:180、穴用スナップリングプライヤー:175、軸用スナップリングプライヤー:175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグサイズ:415×205×280
入組点数39
リング径(Φmm)穴用スナップリングプライヤー:19~60 、軸用スナップリングプライヤー:19~60
総質量(kg)約4.8
1セット(1セット)
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
関連キーワード