極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)110(変圧器含む)
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH)(mm)120×16
器具・セットセット品
色温度(K)6000
光源色昼光色
色(本体)ホワイト
光束(Lm)最大480
埋め込み寸法(mm)110
配光角度(°)120
明るさ(Lm)450
演色指数(Ra)97
埋込穴(Φmm)110
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)110
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
準耐火構造に対応。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)100
光源色アパレルホワイトe
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
梁・配管をかわせる、薄型設計。
懐が40mm以上あれば設置可能。
外観は、一般タイプと統一。
同一空間の配置でも違和感なく調和。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)45~65
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数1台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.07A
質量(kg)0.1
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)21
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.1
消費電力(W)3.7
構造電源内蔵
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)4(100V)
配光角度(°)95
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)14
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品AC100 V用電源プラグ
材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)4.5
仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角40°
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
色ホワイト
質量(g)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72
定格電圧(V)100
角度(°)(1/2照度)60
機能断熱型密閉器具対応 調光
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)70
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)100
消費電力(W)2.1
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)21
質量(kg)0.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
仕様天井埋込型・壁埋込型Ra93【適合電源ユニット】NNN28003K (別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)【専用接続ケーブル】NNN28020 (別売)拡散タイプ埋込型天井面・壁面取付専用入力電流(100V時):0.042A
消費電力(W)4.5
仕様SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別EFD 13W
質量(kg)0.3
色枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)100
全光束(Lm)419
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40000時間
LEDLEDモジュール
演色指数(Ra)82
LED交換不可
Display Lightシリーズ。高演色アパレルホワイトで照射物の魅力をひきたてる薄型ミニダウンライト。ディスプレイ棚やニッチへの演出に最適。専用電源ユニットを埋込穴より挿入する場合120mmの高さが必要です。
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)0.1(本体)
タイプ300タイプ
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)4.4
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)66.1
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
最大接続台数1台
ビーム角度(°)92
埋込穴(Φmm)60、(石膏ボード取付時)59
定格光束(Lm)291
枠アルミダイキャスト(白艶消)
取付可能板厚(mm)3~16
調光の可否不可
器具相当12Vハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)RX-163NA
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ
材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)2.7
平均演色評価数(Ra)90
仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照度(Lx)200
照射角度(°)100
消費電力(W)4.5
仕様SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別EFD 13W
質量(kg)0.3
色枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)100
全光束(Lm)419
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40000時間
LEDLEDモジュール
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入力電圧(V)100
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100
角度(°)(1/2照度)60
機能断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)70
薄型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
電源別置
薄型設計で、ディスプレイに最適
高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)85
質量(kg)0.08
電源要(別置・別売)
品種ダウンライト(電源別置)
埋め込み深さ(mm)25
使用場所屋内
ビーム角度(°)85
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧DC24V
入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08
電源要(別置・別売)
品種ダウンライト(電源別置)
埋め込み深さ(mm)25
使用場所屋内
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧DC24V
什器用
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(25°、45°、100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1
電源内蔵
品種ダウンライト(100V仕様)
埋め込み深さ(mm)30
入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所屋内(什器用)
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧AC100V
入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適
高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)55
質量(kg)0.08
電源要(別置・別売)
品種ダウンライト(電源別置)
全光束(Lm)300
埋め込み深さ(mm)25
使用場所屋内
ビーム角度(°)55
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧DC24V
入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
薄型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
電源別置
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08
電源要(別置・別売)
品種ダウンライト(電源別置)
埋め込み深さ(mm)25
使用場所屋内
ビーム角度(°)85
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧DC24V
入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
什器用
高演色型
薄型
100V仕様
選べる3つの配光(35°/ 50°/100°)
100V直結・電源装置不要で簡単施工
薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1
電源内蔵
品種ダウンライト(100V仕様)
埋め込み深さ(mm)30
使用場所屋内(什器用)
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧100V
天井面のおさまりにこだわった薄型枠を採用
周囲の光の映り込みを極力抑えたブラック枠ユニットを新たに品揃え。器具の存在感を最小限に抑えます。
色ブラック
角度(°)光源遮光:30
材質(枠)アルミダイカスト
埋込穴(Φmm)100
材質(反射板)プラスチック
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可
種別フラットダウンライト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
色オフホワイト
高さ(mm)(必要)36
材質(本体)樹脂
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)36
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
調光方式非調光
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光(111°)
取付可能天井厚(mm)5-25
下面カバー樹脂(乳白)
Diskシリーズ。薄型LEDランプに調光調色をラインナップ。ランプ交換で手軽に調色が可能
仕様断熱施工:不可
質量(kg)0.6
本体プレーンタイプ(白艶消)
ランプ別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)100
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)65
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
ランプLED
材質(本体)アルミダイカスト
幅(mm)Φ110
出幅(mm)3
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)36
取付必要高(mm)36
質量(kg)0.3
演色指数(Ra)83
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可
照射面近接限度(cm)10
取付可能天井厚(mm)5~25
グリーン購入法適合
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3
高さ(mm)(埋込)76
タイプ防滴形
穴径(Φmm)(埋込)100
消費電力(W)4.8
入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一般電球60形相当
光束(Lm)450
配光角度(°)100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
定格寿命(時間)50,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)40
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~15
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
調光の可否可
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色・乳白)
消費電力(W)7.5
全光束(Lm)520
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥4,888
税込¥5,377
4日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。DC12~24V兼用。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要
型式MID180-1224AS
質量(g)200
電源(V)DC12~24
消費電力(W)8.5
スイッチスイッチ付き
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×16
色温度(K)3000
光束(Lm)850
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。
TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。
TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
色枠:ホワイトつや消し
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
関連キーワード