こんなお得な商品も!

ダンボール箱 発送用
モノタロウ
¥699
税込¥769
自宅のポスト・新聞受けに入ります!A4大きめが入る便利なサイズ。折るだけで組み立てカンタン♪ミシン目で開封も楽々♪1束10枚入
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)327×227×30
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)225
外寸法・幅(mm)227
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)327
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)325×225×26
内寸高さ(mm)26
組立簡単、無地ボックス。商品を保護するインナーボックス、ラッピング箱、配送用の箱など使い方いろいろ。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
色クラフト
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式
材質コートボール紙、上フタ表面つや加工
タイプ組立式
キャッチコピー:厚さ3cm対応A4サイズ配送用ボックス。商品説明:日本郵便「クリックポスト」「ゆうパケット」などのメール便サービスに対応したサイズの段ボールケース。「メルカリ ネコポス用段ボール箱」と同じく、送り状を貼ればテープ無しで梱包・発送できます。(ネコポスではご使用できませんのでご注意ください)また開封ジッパー付きなので受け取った後すぐに開封可能です。カタログや小物、雑貨といった様々な通販商品の発送に最適です。
材質板紙
形状B(タトウ式(ヤッコ型))
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)333×236×29
内寸奥行(mm)330
内寸幅(mm)233
外寸法・幅(mm)236
外寸法・高さ(mm)29
外寸法・奥行(mm)333
底面サイズA4
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)330×233×27
内寸高さ(mm)27
梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。
材質再生紙
厚さ(mm)1
折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。
225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
外寸法・高さ(mm)62
内寸高さ(mm)54
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)1.5
フルートE
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
ヤマトの新配送サービス「ネコポス」対応ボックスです。
ネコポスで配送できる最大サイズで、A4ぴったりで高さ25mmに対応しています。
便利な開封用ミシン目付き。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)309×226×26
内寸奥行(mm)307
内寸幅(mm)224
外寸法・幅(mm)226
外寸法・高さ(mm)26
メーカー商品コード2123000
外寸法・奥行(mm)309
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×224×22
内寸高さ(mm)22
1パック(10枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
用途引越し、収納、整理
フルートB
1回使い切りの超薄型タイプ。レギュラー、ワイド、スーパーワイドの3サイズ展開。高いコストパフォーマンス。薄型でもしっかり吸収。裏漏れを防ぐバックシート。注意事項:こちらは段ボール1ケースでひとつの商品です。
材質ポリプロピレン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
積み重ね可能
仕様●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●内寸(mm):494×336×319●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm
アズワン品番65-2131-87
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):35.5●外寸(mm):530×366×221●サイズ:外寸:530×366×221(H)mm内寸:494×336×215(H)mm有効内寸:493×335×207(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:5.64kN(576kgf)●折りたたみ時全高:56mm
アズワン品番65-2131-84
1個
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):43.9●外寸(mm):530×366×272●サイズ:外寸:530×366×272(H)mm内寸:494×336×266(H)mm有効内寸:493×335×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.13kN(421kgf)●折りたたみ時全高:56mm
アズワン品番65-2131-85
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●サイズ:外寸:530×366×325(H)mm内寸:494×336×319(H)mm有効内寸:493×335×311(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm
アズワン品番65-2131-86
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
USB-Aポート×4を搭載し、マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。本製品はUSBポートを増設するための製品です。スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します(理論値)。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置されており、同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、取り回しがしやすいです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品で、廃棄物削減のため製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化しています。また、環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を社内基準製品より20%以上削減し、包装容器は紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されています。
色ブラック
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
4辺にラベル剥離用シボ面有
折りたたみが可能なコンテナです。
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):20.5●サイズ:外寸:366×264×272(H)mm内寸:336×232×266(H)mm有効内寸:335×231×258(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm
アズワン品番65-2131-83
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
積み重ね可能
仕様●容量(L):34.1●外寸(mm):530×366×232●内寸(mm):494×336×207●有効内寸:493×335×207mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:5.38kN(549kgf)●折りたたみ時全高:67mm
アズワン品番65-2131-88
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
積み重ね可能
仕様●容量(L):51.3●外寸(mm):530×366×336●内寸(mm):494×336×311●有効内寸:493×335×311mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.70kN(480kgf)●折りたたみ時全高:71mm
アズワン品番65-2131-89
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数3
USBポートUSB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
色ブラック
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。シーンに合わせて2つのスタンド角度にできるdtab Compact(d-52C)用フラップケース。極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のdtab Compact(d-52C)用フラップケースです。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはベルトで留めることができます。 。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、ヘッドホンの接続が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他製品寸法:幅約133mm×厚さ約8.4mm×高さ約206mm
材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色ブラック
対応機種dtab Compact(d-52C)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に
仕様●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●入数:5個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm●ふた無しタイプ●4辺にラベル剥離用シボ面有●デッドスペースが大きくなりがちな小物や少量物の配送に●最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現●積み重ね可能
アズワン品番65-9260-37
1箱(5個)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
折りたたみが可能なコンテナです。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●容量(L):20.5●外寸(mm):366×264×272●内寸:336×232×266(H)mm●有効内寸:335×231×258(H)mm●入数:1個●材質:ポリプロピレン●色:透明OD●圧縮荷重:4.49kN(458kgf)●折りたたみ時全高:70mm
アズワン品番65-9260-36
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
薄くて軽いシンプルなデザインのタブレット汎用スリップインケースです。11インチまで対応し、スリム設計でかばんに入れてもかさばりません。耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用し、使うほどに馴染む上品な質感が特長です。出し入れが簡単なスリップインタイプで、実用性にも優れています。
用途薄くて軽いシンプルなデザインのタブレット汎用スリップインケースです。 。11インチまでのタブレットに対応しています。 。※本製品はタブレット本体を収納できるよう設計されています。タブレットケースなどを装着した状態では、収納できない場合がありますのでご注意ください。 。マチのないスリム設計でかばんに入れてもかさばりません。 。表生地には耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用。使うほどに馴染む上品な質感が魅力です。 。内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体の出し入れがしやすいスリップインタイプです。 。マグネット開閉口で取り出しやすさと落下防止を両立します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表地:綿(帆布)、裏地:ポリエステル
質量(g)約140
外形寸法(mm)幅約222×奥行約7×高さ約295
対応機種~11インチまでのタブレット
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約190×約15×約250
クレジットカードとほぼ同じ大きさで、約110gと軽量ながら容量は5000mAh。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩ける、薄型・コンパクトタイプのモバイルバッテリーです。
用途小さくて軽く、持ち運びにぴったり。15W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。 。クレジットカードとほぼ同じ大きさで、厚さも約13.2mmと薄型。小さなバッグやポケットに忍ばせて気軽に持ち歩けるサイズです。 。モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電できます。 。※5V/3AのAC充電器にUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し、製品本体のみを充電した場合の目安時間です。 。最大3Aの出力が可能な高出力モデルです。 。本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.8回、3000mAhのスマートフォンを約1.1回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。iPhone 14までの機種に付属もしくは対応したケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様くり返し使用回数:500回
その他ケーブルは付属しておりません、別途ご用意ください。
質量(g)約110
規格電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)5
定格出力電流(A)3
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.5×約13.2×約89.5
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約2時間30分 ※5V/3AのAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)2.8
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
定格出力電圧(V)5
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子電源出力側USB Type-Cポート×1
給電端子電源入力側:USB Type-Cポート
小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。
組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。
開封もミシン目を引くだけで楽々です。
フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約32
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 2.0>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約36gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約30cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約36
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約30(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
薄くて軽いシンプルなデザインのタブレット汎用スリップインケースです。13インチまで対応し、スリム設計でかばんに入れてもかさばりません。耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用し、使うほどに馴染む上品な質感が特長です。出し入れが簡単なスリップインタイプで、実用性にも優れています。
用途薄くて軽いシンプルなデザインのタブレット汎用スリップインケースです。 。13インチまでのタブレットに対応しています。 。※本製品はタブレット本体を収納できるよう設計されています。タブレットケースなどを装着した状態では、収納できない場合がありますのでご注意ください。 。マチのないスリム設計でかばんに入れてもかさばりません。 。表生地には耐久性とスタイリッシュさを兼ね備えた帆布素材を採用。使うほどに馴染む上品な質感が魅力です。 。内側には、タブレットを傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。本体の出し入れがしやすいスリップインタイプです。 。マグネット開閉口で取り出しやすさと落下防止を両立します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表地:綿(帆布)、裏地:ポリエステル
質量(g)約180
外形寸法(mm)幅約267×奥行約7×高さ約334
対応機種~13インチまでのタブレット
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約225×約15×約300
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約32
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9HのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代用画面保護フィルムです。
用途ガラスのように美しい透明感を実現!割れに強く、ガラスと同じ高硬度9Hの高透明ガラスライクタイプのiPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代用画面保護フィルムです。 。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、フィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。 。表面硬度9Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(9H、高透明ガラスライクタイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1、ガイドフレーム×1
材質接着面:シリコン、外側:PET、ガイドフレーム:ABS
サイズ(inch)8.3
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini 第6世代
特性ガラスライクフィルム/高透明/ガイドフレーム付/薄型
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ