ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
エスコ品番EA940CT-31B
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
材質鋳鉄製
規格-
表面処理電気亜鉛めっき
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
スッキリ外観・簡単施工
用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型
材質(本体)アルミ合金
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ねじなし電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)-25~90
主材質ZDC2
防水保護等級IP65
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2
種類薄鋼
表面処理電気亜鉛メッキ
接続防水プリカチューブ+金属製電線管
適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12
防水性JIS防水保護等級IP64相当
1箱(10個)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき
種類薄鋼
適合規格PSE
JIS規格JIS C8350
防水性防水
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
温度範囲(℃)-25~90
寸法L2(mm)15
寸法L3(mm)26
寸法d(Φmm)17
寸法A(Φmm)38
質量(g/個)87
適合電線管防水プリカチューブ/17、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ねじ接続型
エスコ品番EA940CT-25B
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ