ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格JIS:C8305、(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
1サイズ下の薄鋼電線管(ねじ無)との接続に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)3.66
規格JIS:C8305、(PS)E
表面処理溶解亜鉛めっき
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
【薄鋼電線管用】ヘッド部が360°自在に回転!。ホースレス ポンプ一体型のため作業効率アップ。ハンディタイプで小型、軽量!
仕様●出力:73kN(7.4tonf)●サイズ:長さ356×幅66×高さ136mm●質量:2.6kg●タンク湯量:43cc●能力:最大板厚:3.2mm(鉄鋼SS400基準)/ ステンレス(SUS304)は最大板厚の1/2が限度
アズワン品番67-0418-71
1個
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
用途薄鋼電線管用
種別替刃チェーザ
適合機種2RCねじ切器
質量(g)250
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):L:210、R:150
アズワン品番65-2253-48
1個
¥660
税込¥726
3日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66
表面処理溶解亜鉛めっき
長さ公差(mm)±5
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):L:170、R:120
アズワン品番65-2253-47
1個
¥450
税込¥495
3日以内出荷
用途薄鋼電線管用
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
種類薄鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
1サイズ下の薄鋼電線管との接続に使用します。
用途薄鋼電線管用
適合機種2RCねじ切器
T型3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):110×45.8×47.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-17
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
T型3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):95×40.8×42●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-16
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-27
1個
¥1,140
税込¥1,254
8日以内出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-30
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-19
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-23
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-31
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-20
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-62
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-29
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-28
1個
¥1,440
税込¥1,584
8日以内出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-63
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-25
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
直線2方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-21
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-26
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-24
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-65
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-64
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ