22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。 刃の種別鋼付
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。 手造り鍛造製法により切れ味が良く、刃持ちが優れています。 何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
用途やわらかい草刈り用 刃長(mm)150 刃渡り(mm)135 刃幅(mm)30 全長(mm)340 トラスコ品番769-3966 材質刃:安来鋼青紙2号、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

用途鎌用の替柄です 材質天然木 全長(mm)330 質量(g)100
1本
679 税込747
3日以内出荷

ホウネンミヤワキ特級青鋼片刃薄鎌丸150
極薄材使用により軽く、補強の為背金付。青鋼でひとつ上のシャープな切れ味を実感。コブ付柄で滑りにくく作業効率をUP。薄鎌は極薄材のため、軽くて疲れにくく作業効率がアップ。
全長(mm)315 質量(g)130 刃長(mm)150
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

左用です。
用途やわらかい草刈用。 刃長(mm)180 刃幅(mm)30 全長(mm)330 トラスコ品番404-8814 材質刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:ポプラ 質量(g)140
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 材質(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。 刃長(mm)165 刃渡り(mm)145 全長(mm)330 柄長さ(mm)315 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)140
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極めて刃を薄く・鋭利にすることにより優れた切れ味と軽量化を実現し、作業効率アップ 合皮サックと黒柄にこだわった高級品 保管や携帯に便利な合皮サック付
用途地面に這った草刈り用。 全長(mm)310 刃渡り(mm)100
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

HTS0010 風刈180mm 豊稔企販 動画あり
豊稔企販風刈180mm
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。切れ味、長切れ共に優れています。刃欠けしにくいです。持ちやすいグリップに改良しました。
用途草刈用。 刃長(mm)180 刃幅(mm)31 全長(mm)330 トラスコ品番249-3837 質量(g)185 材質(柄部)ポプラ 材質(刃)クロマックス鋼
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

握りやすく滑りにくい手に優しい改良赤柄。
用途小回りがきくやわらかい草刈り用。 全長(mm)約300 刃渡り(mm)100
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

極めて刃を薄く・鋭利にすることにより優れた切れ味と軽量化を実現し、作業効率アップ 合皮サックと黒柄にこだわった高級品 保管や携帯に便利な合皮サック付
用途稲刈り・草刈り用。 全長(mm)340 刃渡り(mm)150
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

超軽量シリーズ サビにくいステンレス製
用途よく切れる万能波刃。 材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)90 柄長さ(mm)270 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)335×130×40
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

超軽量シリーズ サビにくいステンレス製
用途1丁2役:抜く・削る。 材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)115 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)345×120×30
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

アークランドサカモト花ごよみ 草刈鋸鎌
稲刈り、縄切、草取り用。
用途稲刈り、縄切、草取り用 全長(mm)約305 質量(g)約86 柄長さ(mm)約240 アズワン品番64-3665-27
1本
529 税込582
4日以内出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途草削り作業 刃長(mm)120 刃渡り(mm)100 全長(mm)305 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)100 柄長さ(mm)270 刃の種別全鋼
1本
539 税込593
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・薄鉄板、曲線・直線切りあらゆる細工切に対応できます。
1丁ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

左用です。極薄に仕上げ、特殊な焼き入れを施しているため他に類を見ないほどの、シャープで軽い切れ味を実現しています。
用途稲刈・草取用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)335 質量(g)80 トラスコ品番404-8865 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC 耐熱温度(℃)120 電力密度0.15W/cm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。極薄特殊刃物鋼をより薄く、硬く仕上げた鋭利で細目仕上げの鋸刃に背金を付けているので強度があり、柔らかい草から硬い草、稲もラクラク刈れる!
用途稲刈り、硬い草の草刈り、野菜の収穫に! 仕様鋸目:細目 全長(mm)330 刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 材質(刃)SKS5
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

関連キーワード