刃先はスチール全鋼仕様で、熱処理を施しており切れ味抜群です。
用途やわらかい草の刈り取りに。
材質/仕上刃:高炭素刃物鋼(S45C)、柄:ポプラ
刃幅(mm)30
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変よい切れ味とさびにくさを実現しました。
用途やわらかい草刈用。
材質刃:ステンレス・モリブデン鋼、柄:ポプラ
2018年トラスコ掲載ページ9 1379
頭部は、手打ち・鍛造品です。切味重視の鎌なので、やや硬めの草まで非常に軽く刈れます。
最初の切れ味が長く持ちます。
刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
全長(mm)420
材質(頭部)手打ち鋼付 白紙2号HRC62
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。やわらかい草からやや硬い草まで。錆にくく良く切れるステンレスモリブデン鋼を使用した両刃鎌。柄尻はすべり止めのコブ形状。
用途草刈や除草作業に!
全長(mm)430
刃長(mm)180
柄長さ(mm)360
材質(刃)ステンモリブデン鋼
切刃形状両刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
頭部は、鋼付でいつまでも良く切れます。
刃部は研ぎなおしもできるのでいつまでも、効率よく作業できます。
刃渡り(mm)195
全長(mm)420
材質(頭部)45C HRC60±2
質量(g)190
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
SKS-93鋼を使用で粘りのある切れ味。柔らかい草用。ダイヤモンドヤスリ砥石での刃付けをおすすめします。
用途柔らかい草用
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。「一、疲れない」「一、良く切れる」鎌です。素手でも手袋をしていても滑りにくい特殊グリップ付。軽い力で握ることができるので、長時間作業も疲れにくい。
優秀な切れ味ですが、切れ味が落ちてきたら刃研ぎを行ってください。鋼付ですので刃研ぎ直しやすい鎌です。繰り返し研ぎ直せば永くお使い頂けます。
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
用途やわらかい草刈り用
刃渡り(mm)175
全長(mm)420
仕様頭部を薄く鍛造
トラスコ品番868-2961
質量(g)200
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
日立YSS高級鋼SLD材採用。ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。
用途やわらかい草の草刈り作業に。
全長(mm)410
質量(g)144
刃形両刃
柄長さ(mm)360
材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材
刃渡り(mm)165
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)195
刃渡り(mm)165
柄長さ(mm)360
全長(mm)420
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)200
1丁
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
超軽量シリーズ
サビにくいステンレス製
用途1丁2役:引き刈り・刈り払い。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)120
柄長さ(mm)300
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)420×160×50
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
錆びにくいステンレス刃。軽くて丈夫なアルミ柄。滑りにくいグリップ付。
用途草刈り作業に。
全長(mm)430
質量(g)148
刃渡り(mm)180
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
刃先はSK5とSS400の複合材を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎ可能です。
峰打ち加工で曲がりに強いです。
用途やわらかい草の刈り取り作業。
刃長(mm)195
刃渡り(mm)165
柄長さ(mm)360
全長(mm)420
材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)200
1丁
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
草刈専用鎌です、枝打ちはできません。刃の厚さは1.4mmの薄刃設計です。
材質刃/高級刃物鋼、柄/ほう
全長(mm)400
質量(g)約165
刃長(mm)165
刃厚(mm)1.4
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
箔面状発熱体
防滴を意識したアルミ箔仕上げ
自由な形状で設計できます
円、異形、穴あり加工できます
優れた熱応答性
約3mmという薄さ(ヒーター部分)
ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付
容量公差±10%
絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC
耐熱温度(℃)120
電力密度0.15W/cm2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード