燃焼効率バツグン!石油では味わえない薪のあたたかさ。
ストーブ本体の輻射熱(放射熱)や、本体の周囲を流れる暖かい空気による対流熱で室内を暖めます。
石炭・石油・天然ガスなどのような化石燃料と比べると地球環境にも優しい。
灰受けの引出しが付いているのでお手入れも簡単。
材質スチール
寸法(mm)430×330×610
質量(kg)11
板厚(mm)0.8~1.2
仕上内・外面耐熱塗料焼付
取付径(Φmm)【煙突】106
材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg)8.2
サイズ38型
間口W×奥行D×高さH(mm)480×560×430
TKG品番9-1025-0501
TKG品番(2017)6-0903-0501
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用
厚さ(mm)(挟み込み)0~20
開口寸法(mm)50
管長(mm)300
1組(2個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~10
開口寸法(mm)50
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)(煙突)120
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂
タンク容量(L)4
使用の目安約10坪(33m2)/1台
点火方式マッチ点火
発熱量(kcal/h)660
燃焼持続時間(h)50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント
材質亜鉛めっき鋼板(SGCC)
長さ(mm)最大薪:500
質量(kg)5.9
径(Φmm)煙突:106
最大出力(kW)熱:4.2
位置煙突:背面
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345
暖房の目安10~15坪量
1台
¥8,490
税込¥9,339
6日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用
開口寸法(mm)50
はさみ込み厚さ(mm)0~10
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
暖房の目安10-15坪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400
仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)7
直径(Φmm)(煙突)106
熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
用途厚さ20mm以下の浴槽用
材質ステンレス
取付穴径(Φmm)50
接続パイプ(Φmm)45
発熱量(kcal/h)追焚:13000
種類ふろがま
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様追いだき
ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450
セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個
質量(kg)6
直径(Φmm)(煙突)100
1台
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用
材質(ゴム管)EPDM
厚さ(mm)(挟み込み)0~2
開口寸法(mm)48~50
PTH-12はコンパクトで持ち運びに便利な一酸化炭素濃度計です。設置場所の一酸化炭素濃度と温度、湿度を測定し表示します。カラーインジケーターとアイコンで現在の濃度レベルをお知らせし、一酸化炭素濃度が200ppmを上回るとブザー音で警告します。(アラーム数値の変更はできません)。充電式リチウムバッテリ内蔵だから、使用場所を選ばない。作業場所の事故防止に。家庭での石油ストーブやガス給湯器の安全管理に。キャンプでの薪ストーブ、カセットストーブ、オイルランタン使用時に
仕様●一酸化炭素測定範囲:20~500ppm●一酸化炭素分解能:1ppm●温度測定範囲:-10℃~40℃●温度誤差:±1℃●湿度測定範囲:20~80%RH●湿度誤差:±5%RH●電源:充電式内蔵リチウム電池●充電:microUSB●サイズ:83×83×32mm●重量:150g
アズワン品番65-9404-47
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード