21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発熱量(kcal/h)追焚:13000 種類ふろがま タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様追いだき
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス製五右衛門風呂「遊-湯-燕」は、燕三条の職人が手仕事で仕上げた、耐久性・高火力にも耐える高品質なステンレス製です。錆びにくいので屋外に置いておくのにも最適です。電気は不要で薪でお湯を沸かしてお風呂に入る、昔ながらの入浴体験をお楽しみいただけます。
用途テントサウナなどパーソナルにサウナを楽しむ時に。青空の下、青い海を見ながら砂浜でアウトドアを満喫する時に。 材質【本体】SUS304ステンレス【スノコ】木製(付属品) 直径(Φmm)625 高さ(mm)1100 本体質量(kg)約28 直径×高さ(mm)625×1100
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用 材質ステンレス 長さ(mm)300 パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~2 開口寸法(mm)48~50
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1袋(2本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1組(2個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

NEF 【オーダー】耐熱結晶化ガラス フライス加工 ノーブランド カスタマイズ可
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5 強度(kg)1000/cm2 縦(mm)20~300 横(mm)20~300 連続使用温度(℃)700 最高使用温度(℃)850 耐衝撃性700~820℃ 曲げ応力値(MPa)100 熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8 サービス分類オーダー・加工
1枚
10,586 税込11,645
6日以内出荷

1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

号数6.5号シャワー 種類バランス形ふろがま 設置形態浴室内設置バランス形 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様点検お知らせ 関連資料名称寸法図(0.43MB)
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用 厚さ(mm)(挟み込み)0~20 開口寸法(mm)50 管長(mm)300
1組(2個)
4,998 税込5,498
欠品中

アウトドア用のハンディーカマド。底板付きで地面を汚さず煮炊きできる。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×420
1台
11,900 税込13,090
6日以内出荷

材質SUS304 耐熱温度(℃)Max80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTH-12はコンパクトで持ち運びに便利な一酸化炭素濃度計です。設置場所の一酸化炭素濃度と温度、湿度を測定し表示します。カラーインジケーターとアイコンで現在の濃度レベルをお知らせし、一酸化炭素濃度が200ppmを上回るとブザー音で警告します。(アラーム数値の変更はできません)。充電式リチウムバッテリ内蔵だから、使用場所を選ばない。作業場所の事故防止に。家庭での石油ストーブやガス給湯器の安全管理に。キャンプでの薪ストーブ、カセットストーブ、オイルランタン使用時に
仕様●一酸化炭素測定範囲:20~500ppm●一酸化炭素分解能:1ppm●温度測定範囲:-10℃~40℃●温度誤差:±1℃●湿度測定範囲:20~80%RH●湿度誤差:±5%RH●電源:充電式内蔵リチウム電池●充電:microUSB●サイズ:83×83×32mm●重量:150g アズワン品番65-9404-47
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

関連キーワード