短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS
全長(mm)118
アズワン品番8-5173-01
松吉医科器械コード22-2217-01
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大きくて飲み込みにくい錠剤をカットします。12ミリまでの錠剤がフィットする丸型の刃です。
用途お子様、お年寄り、ペット等の錠剤のカットに。
全長(mm)120
刃長(mm)14
仕様刃部を汚れから守るビニールカバー付き
トラスコ品番856-2093
セット内容刃部ビニールカバー付き
材質刃、刃:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン(PP,GF)
質量(g)29
切断能力(mm)直径、厚み12mmまでの錠剤
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1039
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)60×64
松吉医科器械コード24-5009-00
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先の先端は、シャープな構造となっております。スペースの狭い部分へぼ利用に役立ちます。利用時は、怪我無きよう気おつけてご利用ください。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
寸法(mm)132×66.2×12.4
刃先(mm)65×12×1.3
材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン
全長(mm)137
質量(g)32
深さ(mm)34
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。
弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。
カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン
色ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30
松吉医科器械コード24-3333-00
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
コーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯・ギプス・ゴム・プラスチック・ビニールなどに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
松吉医科器械コード24-2114-00
全長(mm)190
材質(刃)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00019
医薬品医療機器等法一般医療機器
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)塩化ビニール(PVC)
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
靴タイプ長靴
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
寸法(mm)198×75.3×13.4
材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン
全長(mm)200
質量(g)90
深さ(mm)57
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コーティング処理済のステンレスのこぎり刃を採用。包帯、ギプス、ゴム、ビニール、プラスチックなどに使えます。
材質刃材/ステンレス、ハンドル/ポリプロピレン
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
錠剤を手で触れずにカットできます。
包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×33
材質ABS、ポリプロピレン
付属品ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
握りやすい耐熱プラスチックグリップ、刃はコーティング処理済ステンレスのこぎり刃を採用。
包帯、ギプス、ゴム、プラスチック、生地、針金などに使えます。
オートクレーブ、煮沸消毒可能。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ポリプロピレン
寸法(mm)160
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00004
松吉医科器械コード23-6035-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。
握りやすいハンドル。
幅(mm)60
全長(mm)135
タイプ抗菌
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)760
厚さ(mm)0.91
ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
ミシン目付きですが、ハサミで簡単にカットもできます。水を弾き油のみを吸収し、水面の浮上油を回収できます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
3色を使い分け、場所を区別することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
仕様●サイズ:幅60cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約68L/袋●重量:約5.5kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
緑に塗装した通路には、グリーンロールが合います。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
薬さじやハサミ、ブラシ等、水廻りの小物をすっきり収納できます。
錆びに強いステンレス製で、底は水が切れるようパンチングになっています。
机を傷付けない脚ゴム付です。
材質本体/ステンレス 脚ゴム/塩化ビニル樹脂
寸法(mm)106Φ×151(内仕切有)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
切らずに使えて簡単、便利な筒状ソフト包帯です。
従来のサポーター機能を持ち、タテヨコ2倍以上の伸縮性があります。また通気性も高くムレません。
ハサミ不要のワンタッチタイプで、処置しにくい部分にも当てガーゼやシップ薬が簡単に固定できます。
包帯種類伸縮包帯
タイプ膝、太腿
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで、耐熱・耐薬シートとして使用可能です。カッターやハサミ等で簡単にカットできます。適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使いいただけます。裏面はシリコーンでグリップ性がありますので、滑ることなく設置できます。
用途実験室・ラボ等での耐熱・耐薬シート。その他、ドラフト・薬品庫内等。
厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)200
材質(表面/裏面)PTFE含侵ガラスクロス/シリコーン
切らずに使えて簡単、便利な筒状ソフト包帯です。
従来のサポーター機能を持ち、タテヨコ2倍以上の伸縮性があります。また通気性も高くムレません。
ハサミ不要のワンタッチタイプで、処置しにくい部分にも当てガーゼやシップ薬が簡単に固定できます。
包帯種類伸縮包帯
タイプ足首
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
切らずに使えて簡単、便利な筒状ソフト包帯です。
従来のサポーター機能を持ち、タテヨコ2倍以上の伸縮性があります。また通気性も高くムレません。
ハサミ不要のワンタッチタイプで、処置しにくい部分にも当てガーゼやシップ薬が簡単に固定できます。
包帯種類伸縮包帯
タイプ肘、腕
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
切らずに使えて簡単、便利な筒状ソフト包帯です。
従来のサポーター機能を持ち、タテヨコ2倍以上の伸縮性があります。また通気性も高くムレません。
ハサミ不要のワンタッチタイプで、処置しにくい部分にも当てガーゼやシップ薬が簡単に固定できます。
包帯種類伸縮包帯
タイプ手のひら、手首
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
テープタイプなので、はさみ等で好きな長さにカットできます。(テープは剥離紙つきです)。はがすとテープに「開封済」の文字が浮き出るので、一目で開封したことが判別できます。一度はがすと、貼りなおしても浮き出た文字は消えないため、すぐに分かります。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。表面がマット加工のため、油性ペンで書き込みもできます。
用途瓶や各種ケースなどの封緘や扉、LANポートなどの開封検知・使用防止にも使えます。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧:薬事法)」による。薬瓶などの開封確認にも最適です。機器などの無断使用や、扉やふたの開封を防止して、情報などの漏洩を抑止します。システム導入して管理するより、一目でわかる判別性もありコストも断然かかりません。はがした跡が残らず、きれいにはがせるため、備品などに直接使えます。
長さ(m)10
厚さ(mm)0.08(シールのみ)
材質PET
ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。
優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。
用途土木等一般作業
軽度の動植物・機械油等の場所に
足幅2E
標準質量(g/片足)852(26cm)
長さ(cm)41(26cm)
形状ハイカット
色黒
種類作業靴
材質(アッパー)PVC
機能耐油
靴タイプ長靴
関連キーワード
1
2
次へ