20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛び散らず半分に割れます。錠剤を半分だけ飲みたい時や大きくて飲みにくい時、簡単、きれいに割ることができる。
材質ABS樹脂(ウレタン塗装/山中塗) 材質(刃)ステンレス刃物鋼 アズワン品番0-6597-01
1個
599 税込659
当日出荷

錠剤をセットし、フタを回すことで薬を細かくすりつぶします。 下部が透明なので薬のすりつぶし状態が確認できます。
材質ポリカーボネート、ポリアセタール 寸法(mm)Φ55×H44 アズワン品番8-7224-01 松吉医科器械コード24-3334-00
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

錠剤をセットし、フタを閉めることで錠剤を2つにカットできます。 弱い力でも錠剤をカットできるように、フタ部分は力をかけやすいフラットな形状です。 カットした薬の粉が飛び散らないよう、粉を受ける小窓付。
材質ポリスチレン ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×30 松吉医科器械コード24-3333-00
1個
849 税込934
当日出荷

1つで錠剤をカットすることも、すりつぶすこともできる両用タイプ。下部には錠剤を保存するケース付。
材質本体/ABS、刃部/ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)60×64 松吉医科器械コード24-5009-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

くだけない、きれいに切れる。大きくて飲みこみにくい錠剤をカットします。サイズ、厚み8mmまでのどんなタイプのものでも対応。錠剤がフィットする丸型の刃。
長さ(cm)14 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼 材質(ハンドル部)PA,GF(ガラス繊維入りナイロン) アズワン品番0-6475-01
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

錠剤を手で触れずにカットできます。 包装のままでもバラ錠でも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×34×33 材質ABS、ポリプロピレン 付属品ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

大きくて飲み込みにくい錠剤をカットします。12ミリまでの錠剤がフィットする丸型の刃です。
用途お子様、お年寄り、ペット等の錠剤のカットに。 全長(mm)120 刃長(mm)14 仕様刃部を汚れから守るビニールカバー付き トラスコ品番856-2093 セット内容刃部ビニールカバー付き 材質刃、刃:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン(PP,GF) 質量(g)29 切断能力(mm)直径、厚み12mmまでの錠剤 刃厚(mm)2.0 2018年トラスコ掲載ページ4 1039
1丁
1,398 税込1,538
翌々日出荷

錠剤をカットして服用しやすくします。錠剤を保管できるポケット付きです。
材質本体/ABS樹脂・TPR、刃/ステンレス(SUS420) 寸法(mm)83×44×23 質量(g)約25 アズワン品番7-8462-01 適合寸法(mm)錠剤:約5~15
1個
759 税込835
当日出荷

刃部とハンドル部の取り外しができますので、刃部・ハンドル部の根元まで洗浄がしやすく衛生的にご使用頂けます。 錠剤がカットしやすく崩れにくい刃部構造になっています。
仕様タブレットカッター 材質刃部/ステンレス、ハンドル/エラストマー(ゴム樹脂) 全長(mm)155 質量(g)60.5 アズワン品番8-5216-01
1個
2,327 税込2,560
当日出荷

短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS 全長(mm)151 アズワン品番8-9888-01 松吉医科器械コード22-2217-00
1個
2,298 税込2,528
欠品中

短い刃でカットしやすい錠剤専用はさみです。
材質(刃部)ステンレス、(ハンドル)ABS 全長(mm)118 アズワン品番8-5173-01 松吉医科器械コード22-2217-01
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

全長(mm)140 刃長(mm)17 仕様直径、厚み8ミリまでの錠剤に対応 トラスコ品番818-4310 材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF) 質量(g)40 刃厚(mm)2.0
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

栄養剤投与をすべてまかなえるオールインワン医薬品注入システム。 錠剤を細かく粉砕し、それを滅菌水で溶解し、そのまま溶かした薬を投与できます。 単回使用。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 容量(mL)60 アズワン品番8-1807-01 松吉医科器械コード23-7922-00
1式(30個)
16,670 税込18,337
5日以内出荷

材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス(420-J2) 質量(g)約31 適合サイズ(錠剤)約5~12mm 本体寸法(全長×高さ)(mm)80×19 アズワン品番0-6597-01
1個
594 税込653
当日出荷

サンクラフト錠剤クラッシャー
錠剤を砕いて、飲みやすくすることができます。
材質キャップ:ポリアセタール(耐熱温度120℃)、上蓋・受け皿:ポリカーボネート(耐熱温度120℃) 質量(g)約60 ケース入数6 寸法(cm)約5.3×6 耐熱温度(℃)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273 質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4 容量(mL)(大容器)260 (小容器)75 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)210 定格時間(分)モーター:連続使用2以内 電源コード(m)約1.6 付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ 材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

分包された錠剤を省力で砕き破壊します。 分包紙が破れにくい設計です。
材質ステンレス 質量(g)780 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×120 松吉医科器械コード24-4271-00
1個
15,980 税込17,578
当日出荷