カテゴリ

  • 農業機械(13)
    • 手動式噴霧器(1)
    • 動力式噴霧器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ

「薬剤噴霧器」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セット アイリスオーヤマ【除草剤尽き】除草剤用電池式噴霧器セットアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1セット
4日以内出荷
届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
用途雑草の除草に。仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%サンドイエロー質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ除草剤用電池式噴霧器アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V)付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL)サンドイエロー質量(g)1136種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310ノズル長(cm)83
シロアリフォーム 金鳥(KINCHO)シロアリフォーム金鳥(KINCHO)
7,990税込8,789
1本(500mL)
4日以内出荷
動力噴霧器等を使用しないハンディタイプのシロアリ駆除剤。 薬剤の準備やホースのセッテイングといった面倒な手間と時間は、もう必要ありません 現場での大掛かりな養生も不要です。 被害箇所を見つけたら、シロアリフォームを注入するだけの画期的な簡単さです。 「フィプロニル」に接触したシロアリが、蟻道を徘徊したり、他のシロアリと接触する事で、次々とシロアリの巣、又はコロニー全体へ有効成分が伝播されていきます。 「フィプロニル」は、非忌避性のシロアリ防除剤として国内外で幅広く使用されています。 2種類のノズルが付いているので、作業がやり難い狭い場所でも、ラクラク処理できます。 カンザイシロアリの被害は家屋全体に広がるため、防除作業も大変ですが、シロアリフォームなら、コンパクトなので狭い屋根裏などにもラクラク携帯でき、駆除作業がはかどります。
用途シロアリの駆除利用場所屋内・屋外成分フィプロニル(フェニルピラゾール系)使用場所小屋組みや壁内部の被害木材及び空間、木製フェンスや木製デッキなどのエクステリアでのシロアリ被害箇所、廃材などのシロアリ被害箇所使用方法使用直前に本剤の缶をよく振り、蟻道や被害箇所に約30cm間隔で穿孔注入します。 穿孔箇所にノズルを差込み1箇所当たり2~3秒の処理で、被害箇所・蟻道全てに処理します。 蟻道は、その大きさによっては処理が出来ない場合もありますので、状況を確認して下さい。外観白色の泡沫香り無臭仕様【噴出量】1秒間に1.5~2mL、約30倍に膨張適合害虫シロアリ
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3関連資料(42.5MB)
薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤー デビルビス薬品噴霧器 ポンプ スプレイヤーデビルビス
20,980税込23,078
1台
30日以内出荷
衛星環境維持のためのアルコールや次亜塩素酸など薬剤噴霧に使用できます。レバーロック機能付蓄圧式噴霧器になっているので、加圧後連続噴霧(約4分間)が可能になります。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。シンプルな構造で部品などの異物混入を防ぐことができます。
用途液体噴霧質量(kg)1.95タンク容量(L)8本体寸法(mm)220×220×470材質(ホース)塩化ビニールノズル長(mm)450ノズル丸吹タイプ&平吹タイプ材質(タンク)ポリエチレン吐出量(mL/min)660~680ホース長さ(mm)1000
噴霧器用希釈カップ セフティー3噴霧器用希釈カップセフティー3(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
薬剤の原液を簡単に希釈できる便利なカップです。噴霧器本体タンク容量3.4.5.6.7.10Lタンクに対応します。通常のバケツ等での希釈作業をせず、薬液をカップ目盛まで入れタンクに注ぎ、後は適正量の水を入れるだけの簡単設計です。
用途薬剤の希釈。材質PP目盛(表部)3・4・5L、(裏部)6・7・10L
除草剤用電池式噴霧器 5L セフティー3除草剤用電池式噴霧器 5Lセフティー3(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンパクトで使いやすい電池式噴霧器、除草剤用です。扇状除草剤ノズルで効率よく散布出来ます。 薬剤が入れやすい大口径の薬入口です。電池式で持ち運びが楽に行えます。
用途除草剤の散布が可能な電池式噴霧器。種類電池式タンク容量(L)5ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)540対応溶液薬剤材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×175×360電源単1形乾電池4個電池寿命約120L質量(kg)1.8(電池含む・タンク空)関連資料(0.5MB)
スプリングピン BIGM(丸山製作所)スプリングピンBIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
規格4X36AW部品名称スプリングピン関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.09MB)図解NoSSA-F501 電磁クラッチ部品_No.34、SSA-F500 電磁クラッチ部品_No.34、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.39、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.85、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.53
ストリートエルボ BIGM(丸山製作所)ストリートエルボBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.82MB)図解NoGX-1500J 調圧弁取付部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.51、VSM100-11 分水器部品_No.51、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.50、GX-1500J 分水器部品_No.15、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.30、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.53
ニツプルPT1XPF3/4 BIGM(丸山製作所)ニツプルPT1XPF3/4BIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
部品名称ニツプルPT1XPF3/4関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.18MB)図解NoGB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.52、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.68、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.7、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.52、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.30、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GX-1500J 分水器部品_No.19、VSM-1020 薬液配管部品_No.38、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.7、VSM-1010 薬液配管部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.52、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.33、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.28、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.30、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.19、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.19、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.70、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.68、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.30、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.25、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.7
Vベルト LA36オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA36オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA36レツド部品名称Vベルト LA36オレンジ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB)図解NoMJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.39、MJI-1000 薬剤タンク(撹拌 撹拌タンク)部品_No.39、SSA-G535 動力噴霧器(2)部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W リザーブタンク,コンプレッサ,マフラパイプ部品_No.28
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
規格114.3(4.5)-AX1部品名称Vプーリ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(0.94MB)図解NoSSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.18、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.21、SSA-S550 撹拌部品_No.27、SSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.18、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.21、SSA-R1000 撹拌部品_No.15、SSA-α1001ST 動力噴霧機(2)部品_No.49、SSA-S501 撹拌部品_No.28、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.18、MX-501 カクハン部品_No.27、SSA-S500A カクハン部品_No.27、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α510 薬剤タンク部品_No.44、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.44、SSA-V1000 撹拌部品_No.15、BSA-535 シリーズ 攪拌装置部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌部品_No.15、SSA-S500 カクハン部品_No.27、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.21、MX-502 撹拌部品_No.26、SSA-R1000C 撹拌部品_No.15、SSA-α510-110 薬剤タンク,撹拌部品_No.45、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.21、BSA-536シリーズ -A 攪拌装置部品_No.50、SSA-S551 撹拌部品_No.28、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.21
ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプルBIGM(丸山製作所)
849税込934
1個
7日以内出荷
規格ARAG2402076部品名称ケイチガイニツプル関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.35MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.35MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.13MB)図解NoSSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.42、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.42、SSA-R1000C 給水ポンプ部品_No.30、SSA-R1000 給水ポンプ部品_No.30、SSA-V1000 薬剤タンク ※2001年2月生産分~部品_No.31、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.73、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.73、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.52、SSA-V1000 給水ポンプ部品_No.30、SSA-V1000 薬剤タンク部品_No.31
ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4) BIGM(丸山製作所)ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)BIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
部品名称ケイチガイオスエルボ(R3/4XG3/4)関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.76MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.04MB)図解NoSSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.13、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.11、BSM-840SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.74、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.75、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α602 分水器部品_No.6、SSA-α1004MA 分水器部品_No.11、SSA-α510DX 動噴配管,ホースリール部品_No.9、BSM-1230L 調圧弁部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.11、SSA-α603-1 分水器部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 分水器 調圧弁部品_No.11、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.75、SSA-α603-1 薬剤タンク部品_No.32など
ビニールホース BIGM(丸山製作所)ビニールホースBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
備考12X16X550L ※2021年3月~規格12X16X550部品名称ビニールホース関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.81MB)図解NoSSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 分水器部品_No.26、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.26、SSA-E602 薬剤タンク部品_No.28、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.26、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.34、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.26、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-2部品_No.48、SSW-303C 薬液タンク部品_No.16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら