118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬剤保管庫メディロック MLBシリーズ 宮成製作所 動画あり
【Medi-LOCK】は、施錠機能付きのお薬専用保管庫。 老人ホームなど、高齢者向け居住施設での「お薬の保管」には、盗難・紛失・誤薬など、様々な事故の恐れが常につきまといます。メディロックは、施錠機能と便利なオプションで入居者様とスタッフ様に安心をご提供します。 通常のシリンダータイプの鍵と、さらに安心なダイヤル錠タイプがあります。ダイヤル錠タイプは、施解錠時にダイヤルが「0」にリセットされる「ゼロリセットタイプ」を採用しています。
付属品仕切板 (各トレーに3枚ずつ)、ダイヤルタイプ : 非常解錠キー×1、シリンダータイプ : 専用リバーシブルキー×2 本体: ホワイト、トレー: ダークスモーク 材質(本体)スチール 材質(トレー)再生PC(紫外線吸収剤入) グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-2 ヴォルテクサー 弱酸性・弱アルカリ性薬剤対応 GA-REW(ガリュー) 動画あり
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。弱酸性~弱アルカリ性薬剤対応
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など 使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ空容器 質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応 効果その他
1本(0.5L)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指・皮ふの消毒に。 使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
1箱(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業務用虫コナーズシートタイプ(ガラス用)100日用 金鳥(KINCHO) 動画あり
貼るだけの簡単虫よけ。約100日間虫よけ効果を発揮します。 日光に当たっても、雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。
用途ユスリカ、チョウバエの忌避 シリーズ虫コナーズ 寸法(cm)10×10 用法出入り口付近の飛翔害虫対策:3枚程度を目安に貼り付けしてください。屋外のいすやテーブルの匍匐害虫対策:1~3枚を目安に貼り付けてください 有効成分ピレスロイド(メトフルトリン) 有効期間約100日間 (使用条件により異なります) RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内屋外両用
1袋(6枚)
4,190 税込4,609
当日出荷

「腐敗による悪臭を消す」と同時に「腐敗による切削油の劣化」を防ぐ環境に優しい薬剤です。
使用方法使用中の水溶性切削油には100リットルあたりボトル1本(500mL)、新しい切削油には100リットルあたりボトル半分(250mL)を添加するだけ。約1週間で効果が実感できます。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。
用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。 主な用途木、屋根、床、板塀 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。 注意喚起ラベル用。 物品管理ラベル用。 ロケーションラベル用。 各種表示ラベル用。 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号18 112 090
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ洗浄ビン
エコ商品
溶剤・薬剤あらゆる液体の小出しが便利。
容量(mL)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷

防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。 主な用途屋外木部・木製品 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、つや消 塗り重ね可能時間(時間)2~5 乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UNION(ユニオン)金属火災用放射器メタックス
エコ商品
メタックスの消火薬剤は火災が発生している金属の燃焼面に直接放射して消火します。 放射された消火薬剤は金属火災でも破壊損傷されることが無く、燃焼面を覆って確実に消火します。 メタックスの消火薬剤はPRTR法に該当する物質を一切使用していません。 また、PFOSに該当する物質も含まれていません。使用後も環境負荷のない優しい消火薬剤です。 メタックスの消火薬剤は金属火災の燃焼面に均一にまんべんなく放射される必要があります。 メタックスの放射ノズルはソフトタッチの放射を可能にした特殊構造の放射ノズルです。 燃焼金属を飛散させることなくソフトに燃焼面を覆っていきます。
用途マグネシウム、タングステン、チタン、鉄、リチウム、アルミニウム及びこれらの合金の火災用 仕様リサイクルシール:A、対象消火物:マグネシウム、タングステン、チタン、リチウム、鉄、アルミニウム及びこれらの合金の火災 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~+40 奥行(mm)190 全幅(mm)250 全高(mm)650 胴径(Φmm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約30秒(20℃) 放射距離約0.2m(20℃) 薬剤量(kg)6 面積(m2)消火:0.75(マグネシウム)
1台
43,980 税込48,378
欠品中

アサヒペンワークペールEX 本体
エコ商品
リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です。 建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適。
仕様18L型(満注時:約20.5L) ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋内外木部用塗料 主な用途屋内外木部 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂
1本(400mL)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 機能マスク併用可 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 寸法(mm)約360×235 質量(g)約235 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ケーピーエス工業オゾンマイクロバブル発生器
エコ商品
オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます
用途食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。 仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm) 質量(kg)11 サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A) 電源(V)AC100 消費電力(W)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324 オゾン濃度0.3ppm RoHS指令(10物質対応)対応 流量10L
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

チュービングディスペンサー用の液体を送る為のチューブです。フッ素樹脂なので、様々な種類の薬品を送る事ができます。液体の粘度や吐出量に応じて経をお選び下さい。一般的なフッ素樹脂チューブとしても使用可能。
用途チュービングディスペンサー用チューブとして。溶剤、薬剤の液送に。 材質フッ素樹脂 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー 適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証 質量(g)82 使用温度範囲(℃)0~40 電源USBバスパワー供給 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB StandardA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く) 対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。 準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格) 消費電流(mA)250(max) 使用湿度範囲20~80%(結露無き事) 保証期間3年 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信速度(kbps)カード:最大848
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン) 乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
1缶(0.7L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)キャリーカート
エコ商品
5kgの薬剤を収納する、衛生的で丈夫なステンレス製。収納に便利でスペースを取りません。
仕様2段用 種別薬剤関連用品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×320×677 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

多彩な薬液に対応。 ペダルを踏むと適量の薬剤を吐出・噴射。スタンドの高さを簡単に調製することができ、様々なサラヤの薬液に対応しています。
トラスコ品番470-5220 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×326×1155~1555 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ロガー本体は外に取り付けプローブだけを測定したい場所に設置できます。その日の最高最低温度も分かりISOのお手伝いをします。
用途医療・病院・検体・薬剤関係の冷蔵庫/冷凍庫管理に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適。 肘下丈を備えた耐溶剤のベストセラー。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 ホワイト 全長(cm)33 中指長(cm)8.5 厚さ(mm)1.1(裏地含む) 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 入数(双)1 機能耐溶剤・高耐久性・高ケトン系耐性・弱酸アルカリ使用OK 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。 各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。 安性が高く作業性に優れています。 シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
用途屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。 木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に タイプ屋内外木部用塗料 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃) 成分合成樹脂(アクリル)
1缶(0.7L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質ポリカーボネート 適合(ヘルメット):MP型 寸法(mm)約510×200 質量(g)約245 タイプヘルメット取付けタイプ 対応MP型対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ムシストッパーカドにも貼れる防虫テープ OKN 動画あり
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修 寸法(cm)1.9×180 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1巻
849 税込934
当日出荷

左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 材質アクリル(側板/塩化ビニール) 寸法(mm)約485×200 質量(g)約215 タイプヘルメット取付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使用するタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 種類ヘルメット取付けタイプ 材質アクリル 寸法(mm)約265×205 質量(g)約210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

brother(ブラザー)Tzeテープ
エコ商品
ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
用途銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。 トラスコ品番580-6937 適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100 テープ幅(mm)24 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)8 テープ地色透明 文字色 適合テープ幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号18 112 090
1箱(5個)
6,298 税込6,928
欠品中

ヤマトプロテック中性強化液消火器8型
エコ商品
オールマイティタイプの液体消火器で、ABCすべての火災に適応します。 人体にやさしい中性の強化液です。 非PFOSの薬剤を使用しています。
用途デパート・ビル・地下鉄など、適用火災:普通火災・油火災・電気火災、初期消火、デパート・ビル・地下鉄など 薬剤量(kg)8.0 種類薬剤/強化液(中性) 放射時間115秒 種別蓄圧式 放射距離4~8m 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番792-3635 材質スチール 質量(kg)13.5 高さ(mm)690 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年
1本
33,980 税込37,378
欠品中

グローブマニア(川西工業)ガードファインガウンケモ
エコ商品
9種類の薬剤に対して耐性試験実施済み。(ASTM D6978-5)。AAMIレベル:4 。袖口にリブを使用し手首にフィットします。表面ラミネート加工の為、防水性あり。ラテックスフリー。
用途医療現場 材質不織布:ポリプロピレン100%ラミネート:ポリエチレン袖口:ポリエステル100%面ファスナー: ポリエステル 100% ブルー サイズフリー 袖丈(cm)52±2 全長(cm)120±2 身幅(cm)66±2 RoHS指令(10物質対応)対応 腰紐長さ(cm)90±2 袖口(cm)リブ:約5
1枚
339 税込373
7日以内出荷

分析用電子天びん GHシリーズ A&D 動画あり
高精度分析天びん。帯電防止用導電性ガラス風防。校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん。自動環境設定《特許取得済》。データメモリー機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。比重測定(AD-1653の使用により可能)
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等 種類電子天びん 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)90 仕様●最小単位質量:0.1mg●最小100%質量:10.0mg●パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 付属品取扱説明書、ACアダプター 質量(kg)約8.2 電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 外形寸法D(mm)442 外形寸法W(mm)217 サンプル数(個)10、25、50または100 外形寸法H(mm)316 消費電力(VA)約30(AC アダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時) 表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:GH-02(別売品) 表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブビオラ粉無100枚入
エコ商品
ロングタイプ。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム ホワイト 全長(cm)29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000005 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.61MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスベスト回収工事用に最適な袋です。作業領域で発生する石綿廃棄物は 0.15mm 厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。 薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、2重に梱包する必要があります。 今回はそのための黄色と透明袋のラインナップです。
厚さ(mm)0.15 材質LDPE(低密度ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き出しや棚をキズ・汚れから守ります。防虫剤の成分はイヤなニオイのしないピレスロイド系薬剤です。ズレにくい素材でスッキリ敷けます。棚板の風合いをそのまま活かして敷ける、透明タイプです。ハサミで自由なサイズにカットできます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
材質EVA樹脂、(成分:ピレスロイド系防虫剤) 外形寸法(cm)約55×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
929 税込1,022
7日以内出荷

シロアリ・キクイムシ・腐れ・カビから長期間木部を守る。 木部に深く浸透して、内部から木材を守ります。 屋外にも使用できます。 安全性を配慮した非有機リンの薬剤(シラフルオフェン)を使用しています。
用途建物の基礎、床下などの未塗装木部。 主な用途木床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/24時間 冬期/2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状ヘルメット取付型防災面 材質アクリル 適合(ヘルメット):MP型 寸法(mm)約230×195 質量(g)約140 タイプヘルメット取付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

和信ペイントデッキケア
エコ商品
撥水・防虫・防腐・防蟻効果で木材を保護。布等ですり込むだけの簡単塗装。布やスポンジですり込むだけで仕上がり、初心者でも簡単に塗装できます。優れた撥水効果で雨をしっかり弾きます。防虫・防腐・防カビ・防蟻の薬剤効果で木部をしっかり守ります。
用途経年劣化で傷んだウッドデッキやガーデンテーブルのメンテナンス塗装。 質量(kg)0.32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×52 内容量(g)180 主な用途屋外木部 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水・防虫・防腐・防蟻効果
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブブルースター粉無50枚入
エコ商品
厚手のロングタイプ。高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム ブルー 全長(cm)30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000003 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3~5m 薬剤量(g)消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷