吸い口とキャップに抗菌剤配合。
フック式袋入り、6個箱入り。
本体及びキャップは煮沸消毒が可能です。
容量(mL)150
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(吸い口)スチレンブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
タイプ袋入
耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(吸い口)70、(ブラシ)100
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
お部屋の雰囲気に優しいタイプの吸呑器です。
ホルダーは3方向に使用できます。
ボトルの口が大きく、注入、洗浄が楽です。
クリアケースは収納箱としてご利用いただけます。
右手で、左手で、そして介護人の手でも使いやすいホルダー式。
材質(本体)ポリカーボネイト、(キャップ)ポリプロピレン、(ホルダー)カルプ、(吸い口)タフテック、(ブラシ)ナイロン、(ケース)スチロール
容量(mL)200
耐熱温度(℃)(本体)150、(キャップ)120、(ホルダー)130、(吸い口)120、(ブラシ)100、(ケース)70
寝たままでも、薬を飲んだり水分補給しやすい薬のみです。
軽くて落としても割れにくいため、握力や腕力の弱い高齢者でも安全に使えます。
少しずつ飲めるように先端を細くした吸口付きで、寝たまま飲んでもこぼれにくい仕様です。
お好みに合わせて、3種類のカラーバリエーションから選べます。
本体とキャップは煮沸消毒でき、また吸口とキャップは抗菌加工がされているため衛生的です。
細部まで洗浄できるブラシ付きです。
容量(mL)150
材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリプロピレン、(吸口)スチレン、ブタジエンコポリマー、(ブラシ)ナイロン
幅(cm)6.5
全長(cm)13
高さ(cm)6.5
ソフトで清潔感あふれる肌触りです。
通気性・吸水性に優れ、爽やかな着心地です。
軽量でコンパクトです。
手もみ洗いが2~3回可能です。
不織布は日本製です。
用途旅行や出張、単身赴任に、災害時の備蓄用に
材質コットン、レーヨン不織布
落としても割れにくく、ご使用後も簡単に洗えます。
薬を飲むのに最適です。
煮沸は120℃まで可能です(吸い口・ブラシ除く)
仕様洗浄ブラシ、吸口付
タイプフック式
1個(200mL)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
お子様のシロップの服用時や薬液の計量等いろいろな用途に使えます。
計量の目安になる0.1mL単位のメモリが付いています(最大2mLまで)
材質ポリプロピレン
全長(mm)135
1個(2本)
¥149
税込¥164
当日出荷
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)80
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)6.6
ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。
材質ポリカーボネート/シリコンゴム
容量(mL)250
質量(kg)0.22
奥行(mm)160
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195
TKG品番9-2447-0201
TKG品番(2017)6-2229-0201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード