カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,167)
    • 薬品庫(221)
    • 薬品保管庫関連品(94)
    • ステンレス保管庫(93)
    • 実験台周辺用品(4)
    • スチール保管庫(28)
  • 保管用品(1)
    • 保管庫(1)
  • 医療(194)
  • 測定用品(26)
  • 機構部品(17)
  • 卓上消耗品(6)
  • 学童・教育用品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「薬品 保管庫」の検索結果

1,420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品びん保管用ケース ナリカ薬品びん保管用ケースナリカ
2,200税込2,420
1セット(5個)
6日以内出荷
中栓とふたでダブルの安心試薬びんを入れ、中栓とふたを閉めて密封保管できるケースです。万一の転倒や破損に備えるだけでなく、揮発性のある薬品の拡散を防ぐこともできるので、薬品庫の汚れや腐食を防ぎます。
材質ポリプロピレン(本体・キャップ)、ポリエチレン(中栓・つまみ付き)寸法(mm)88(上径)×85(下径)×210(全高)容量(mL)1,000数量(個)5
特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫) ナリカ特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫)ナリカ
30,000税込33,000
1個
13日以内出荷
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで貴重な薬品や放射線源の持ち出しを防ぎます。また、内部からねじで床固定できる安全構造の保管庫です。
付属品鍵、「医薬用外毒物劇物」「放射線」ラベル各1枚材質スチール
薬品整理箱 ナリカ薬品整理箱ナリカ
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
薬品庫および薬品整理戸棚内での試薬の保管に最適です。
材質ポリプロピレン
薬用保冷庫 フクシマガリレイ薬用保冷庫フクシマガリレイ
159,800税込175,780
1台(1台)
15日以内出荷
台の上、台の下にも置けるコンパクトサイズ小型ながら、温度表示、警報機能、施錠装置を標準装備標準装備のバスケットにより、奥のものも取り出しやすい構造標準バスケット内形寸法 W344×D244×H99mm偏芯軸によるオートクローズ扉閉め忘れ防止対策としてドア警報を標準装備厳密な温度管理から冷温保管まで1台で対応ECモード2~25℃、HCモード3~5℃ (1℃単位)
用途薬用保冷庫関連資料仕様図(0.11MB)
棚爪D型(三価クロメート)4個入 アズワン棚爪D型(三価クロメート)4個入アズワン
549税込604
1セット(4個)
翌々日出荷
仕様棚爪D型(三価クロメート)適合機種殺菌・脱臭保管庫(品番:0-1569-01、02)、アルティアユニット(品番:0-1569-01、02、06~08、11、14、15、34、36、44、45、48、55、56、57)、アルティア点滴ユニット(品番:0-5724-21、22、41、42)、アルティアカテーテル保管庫(品番:0-5725-12、22、23)、アルティアトールカテーテルユニット(品番:0-5725-22、23、26、32、33、42、43)、アルティアトールユニット(品番:0-5729-02、12、22、32)、アルティア中段ユニット(品番:0-5983-03~06、13~15、43、44、54、55、63)、アルティアトールユニット(品番:0-5986-01、11、21、31、41)、アルティア中段ユニット(品番:0-7890-01、0-7948-01、11、31)、アルティア下段麻薬庫付きユニット(品番:0-9989-31、33~35、41、44)、ビッグドライ(品番:1-1643-01~04、1-4004-02)、圧縮エアーデシケーター(品番:1-4082-01、02)、ドライボーイ用予備棚板(品番:1-4170-02、1-4171-02)、ドライボーイ(品番:1-5466-21~24)、ガス置換デシケーター(品番:1-5467-21~24)、ビッグドライ(品番:1-5485-01~08)、固定棚板(品番:1-5485-11~14)、ビッグドライ(品番:1-5485-21~24、27)、固定棚板(品番:1-5485-31~34)、ビッグドライ(品番:1-5485-41~44)、予備棚板(品番:1-5485-51~54)、移動式ユニット(品番:1-5996-01、02)、デジタル式デシケーター(品番:1-9057-01~04、1-9059-01~03)、卓上試薬棚(品番:1-9109-01、02)、フロストドライデシケーター(品番:2-7431-01~03、21~23、31~33)、ガス置換デシケーター(品番:2-7887-01~04)、薬品トレーユニット(品番:3-6772-01、02)、アルティア中段ユニット(品番:7-4565-01、7-4566-01~04、7-4581-01、7-4582-01、7-4586-01)、アルティア麻薬庫(品番:8-6983-01~04)、コーナーキャビネット(品番:8-8855-01)、大型薬液一時保管庫(品番:8-8856-01)、アルティアユニット(品番:8-8887-02、03、8-8889-01、11、31、41、8-8893-01、11)アズワン品番63-2440-27
セーフティキャビネット ジャストライトセーフティキャビネットジャストライト
199,800税込219,780
1台
90日以内出荷
アース接続ができます。2重の壁面構造は外部からの熱を効果的に遮断します。扉が閉まっているときは右扉が左扉に重なるため隙間ができません。ドアは3点止めの構造でしっかり閉まります。キャビネット内で液体がこぼれても、深さ5cmのサンプにたまります。排気口は逆火の侵入を防ぐ構造になっています。両側面の排気口よりガス抜きができます。
用途ラッカー、シンナー、塗料、洗油などの揮発性溶剤の保管に。作業場の揮発性溶剤の整理、保管に。トラスコ品番471-8119材質スチール容量15ガロン(約57L)高さ(mm)1118奥行(mm)457容量(L)サンプ:約9.8間口(mm)591棚板数(枚)1内寸奥行(mm)370内寸幅(mm)508ドアマニュアル均等積載量(kg/段)159内寸高さ(mm)1006
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55Lbitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3N TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK3NTRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引き出しに500ml薬品瓶を15本収納できます。
用途薬品等の保管に。付属品トレー×9、仕切板×36、鍵×2、上下連結金具×4トラスコ品番685-0719材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)50
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK5N TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK5NTRUSCO
249,800税込274,780
1台
当日出荷
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。1列の引出しに500ml薬ビン15本収納できます。
用途薬品等の保管に。付属品トレー×15、仕切板×60、鍵×2、上下連結金具×4トラスコ品番685-0717材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数5RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)80
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SY-2N TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SY-2NTRUSCO
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン12本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3297材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)30収納の目安ガロンビン(12本)最大積載量(kg/台)50
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2N TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-2NTRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷
錆びにくく耐薬品性に優れたステンレス製です。連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。ガロンビン18本収納できます。高さが330mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3295材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40収納の目安ガロンビン(18本)最大積載量(kg/台)70
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SY-3N TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SY-3NTRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン72本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3296材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)455引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)30収納の目安500ml薬ビン(72本)最大積載量(kg/台)70
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-3N TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYW-3NTRUSCO
239,800税込263,780
1台
当日出荷
連結金具を使えば連結が簡単に行えます。取手は薬品に強いABS樹脂製です。オールロック機構、ラッチ機構、転倒防止機構付です。500ml薬ビン126本収納できます。高さが225mmまでのビン・ポリタンクが収納できます。
用途薬品等の保管に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3298材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)705引出し数3RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)40収納の目安500ml薬ビン(126本)最大積載量(kg/台)90
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1 TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TK1TRUSCO
80,980税込89,078
1台
当日出荷
1列タイプで小型なので狭い場所での設置や、耐震薬品庫TK-3・TK-5の追加として使用できます。棚板は任意にセットすることができます。耐震薬品庫シリーズでサイズを統一しているため、連結金具を使えば連結が用意にできます。500ml薬品瓶が15本収納可能です。薬品瓶の転倒を防止するためのボトルホルダが付いています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番685-0718材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)800奥行(mm)600間口(mm)192引出し数1RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)20
ステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ) TRUSCOステンレス耐震薬品庫(列引き出しタイプ)TRUSCO
77,460税込85,206
1台
翌日出荷
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。500ml瓶を10本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番685-2221材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)364奥行(mm)600間口(mm)330引出し数2RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)20
ステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1 TRUSCOステンレス耐震薬品庫(段引き出しタイプ) SYS-1TRUSCO
79,013税込86,914
1台
翌日出荷
狭い場所での設置に便利です。小型なので卓上、足元に置いても邪魔にならないサイズです。ガロン瓶を3本収納することができます。薬瓶の転倒を防止するためのボトルホルダがついています。オールロック機構、転倒防止機構、ラッチ機構付です。地震などの不慮の事故での二次災害を防ぎます。
用途薬品の管理に。付属品鍵×2、上下連結金具×4、床面・壁面用固定金具×5、トラスねじ×18トラスコ品番686-3294材質本体:ステンレス(SUS304)、トレー:PP(ポリプロピレン)、取手:ABS樹脂高さ(mm)437奥行(mm)600間口(mm)330引出し数1RoHS指令(10物質対応)対応設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)30
ステンレス薬品庫 三島精器ステンレス薬品庫三島精器
419,800税込461,780
1個
8日以内出荷
ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。薬品庫の上段は、通常ガラスに比べて強度が3倍の強化ガラスを使用しています。SL2K・SL3Kタイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。
材質ステンレスSUS304全質量(kg)上段:25、下段:30外寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960グリーン購入法適合
ステンレス薬品庫 三島精器ステンレス薬品庫三島精器
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。SL2・SL3タイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。
材質ステンレスSUS304全質量(kg)30外寸法(mm)880×500×960グリーン購入法適合
薬品庫 AS-2DT(ステンレス製) ヤガミ薬品庫 AS-2DT(ステンレス製)ヤガミ
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm棚板:一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)三段目(上段)210mm機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm重さ:約40kg付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、砂皿、耐震用転倒防止金具2個
材質ステンレス製質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
薬品庫 AS-3DT(ステンレス製) ヤガミ薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)ヤガミ
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm棚板:2枚(可動式)扉:左右引き戸(ガラス)機能:通風孔大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm重さ:約33kg<下段>材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm棚板:一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)三段目(上段)210mm機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm重さ:約40kg付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、砂皿、耐震用転倒防止金具2個
アネックス器械戸棚用鉗子掛 テラオカ(ANEX)アネックス器械戸棚用鉗子掛テラオカ(ANEX)
15,980税込17,578
1台
25日以内出荷
アネックスステンレス製器械戸棚 テラオカ(ANEX)アネックスステンレス製器械戸棚テラオカ(ANEX)
309,800税込340,780
1台
25日以内出荷
開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX)ステンレス一斗缶保管庫テラオカ(ANEX)
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
耐酸薬品庫 ケニス耐酸薬品庫ケニス
39,980税込43,978
1台(1台)
7日以内出荷
耐薬性・耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)製の薬品庫です。上面からの耐圧は600kg以上、抜群の耐久力を備えています。プラスチック製のため、内面、外面の水洗いができ、清潔にご使用いただけます。庫内にガスがたまらないよう、側面に換気孔を設けています。危険物表示シール付(医薬用外劇物、医薬用外毒物)。
材質本体:高密度ポリエチレン(HDPE) 棚板:ABS耐熱温度(℃)-30~60
塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成塩ビ製小型薬品保管庫新光化成
48,980税込53,878
1台(1台)
翌々日出荷
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
ラボボックス DIC(旧:大日本インキ化学工業)ラボボックスDIC(旧:大日本インキ化学工業)
2,898税込3,188
1個(1個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質PP
ラボボックスクリアー サンコー(三甲)ラボボックスクリアーサンコー(三甲)
2,598税込2,858
1個(1個)
翌日出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。
材質PPクリア
ラボボックス サンコー(三甲)ラボボックスサンコー(三甲)
3,798税込4,178
1個(1個)
翌々日出荷
堅牢な設計のコンテナーで、互いに積み重ねることが可能です。オプションのフタはロック機能付です。
材質PPブルー容量(L)19.5外寸(mm)475×369×154内寸(mm)412×313×136
ラボボックスクリアー サカエラボボックスクリアーサカエ
2,098税込2,308
1個(1個)
翌日出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。6BTMと互いに積み重ねることができます。
材質PPクリア容量(L)8.8外寸(mm)361×272×126内寸(mm)306×231×112
ラボボックスクリアー サカエラボボックスクリアーサカエ
1,698税込1,868
1個(1個)
翌日出荷
中身が一目で確認できる半透明タイプです。9BTMと互いに積み重ねることができます。
材質PPクリア容量(L)5.5外寸(mm)361×272×81内寸(mm)307×232×67
スーパーアネックス麻薬金庫 ケニススーパーアネックス麻薬金庫ケニス
19,980税込21,978
1台(1台)
16日以内出荷
スチール製の簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。タッピングビス(4個付属)で固定します。付属の棚板1枚を設置できる棚受が中央部に設けてあります。
材質スチール(メラミン焼付塗装仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナー用仕切板 サンコー(三甲)コンテナー用仕切板サンコー(三甲)
4,398税込4,838
1組(10枚)
3日以内出荷
手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PPグレーピッチ(mm)15大きさ628×36×4mm入数10
カラー手提バスケット ケニスカラー手提バスケットケニス
2,998税込3,298
1セット(2個)ほか
翌日出荷
手提ハンドル付で運搬に便利なプラスチックバスケットです。帯電防止剤を配合した樹脂製です。運搬カートに載せれば、より多くの物を一度に運搬することができます。
材質ポリプロピレン(帯電防止剤配合)質量(g)690容量(L)29大きさ465×346×248mmRoHS指令(10物質対応)対応
カラー手提バスケット ケニスカラー手提バスケットケニス
2,198税込2,418
1セット(2個)ほか
翌日出荷
小型でちょっとした物の運搬に便利なプラスチックバスケットです。帯電防止剤を配合した樹脂製です。
材質ポリプロピレン(帯電防止剤配合)質量(g)220容量(L)6大きさ260×242×132mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハーモプラス 材料キャビネット ピーチ HP-S6112B ホンタイ:ピーチ サカセ化学工業ハーモプラス 材料キャビネット ピーチ HP-S6112B ホンタイ:ピーチサカセ化学工業
729,800税込802,780
1台
31日以内出荷
ハーモプラス 材料キャビネット ニュートラル HP-S6112B ホンタイ:ブルー サカセ化学工業ハーモプラス 材料キャビネット ニュートラル HP-S6112B ホンタイ:ブルーサカセ化学工業
729,800税込802,780
1台
31日以内出荷
ハーモプラス 材料キャビネット 透明 HP-S6112B ホンタイ:ブルー サカセ化学工業ハーモプラス 材料キャビネット 透明 HP-S6112B ホンタイ:ブルーサカセ化学工業
729,800税込802,780
1台
31日以内出荷
ハーモプラス 材料キャビネット ブルー HP-S6112B ホンタイ:ブルー サカセ化学工業ハーモプラス 材料キャビネット ブルー HP-S6112B ホンタイ:ブルーサカセ化学工業
729,800税込802,780
1台
31日以内出荷
ハーモプラス 材料キャビネット 透明 HP-S6112B ホンタイ:ピーチ サカセ化学工業ハーモプラス 材料キャビネット 透明 HP-S6112B ホンタイ:ピーチサカセ化学工業
729,800税込802,780
1台
31日以内出荷
ハーモプラス 材料キャビネット ニュートラル HP-S6112B ホンタイ:ピーチ サカセ化学工業ハーモプラス 材料キャビネット ニュートラル HP-S6112B ホンタイ:ピーチサカセ化学工業
729,800税込802,780
1台
31日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら