顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
形状ゴーグル型
色クリア
質量(g)85
フレーム色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。
人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。
プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。
有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。
顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。
肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。
仕様軽量型
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム
形状二眼型
質量(g)34
レンズ色クリア
適合規格JIS
内容保護メガネ本体、プロテクトカバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156
フレーム色ブラック
レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め)
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
つるの長さ、角度が3段階に調整できます。まつ毛・眉毛等の落下を防止すると共に薬品飛沫などから作業者の目を保護します。長時間の使用でもメガネ内側が曇りにくい構造になっています。
形状一眼型
機能つる長さ・角度調整可、防曇加工
材質(トリム)エラストマー
色ブルー
材質(レンズ)PET AF
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱い。
仕様通気孔付
機能曇り止めレンズ
形状ゴーグル型
材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工)
レンズ防曇
トラスコ品番379-3745
質量(g)103
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
加工硬化処理
材質(フレーム)軟質ビニール
レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など
仕様通気孔付
機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット
形状ゴグル型
レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ)
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番470-3804
質量(g)120
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75
加工硬化処理、防曇
材質(フレーム)軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)織りゴム
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード