少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)445×345×760
外寸法(mm)515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9294
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
仕様鍵付き
付属品棚板×2枚
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)20
タイプ片開き
間口・幅(mm)465
棚板耐荷重(kg)20/枚
外寸法(mm)515×380×880
穴ピッチ(mm)(棚受)30
アズワン品番1-8317-13
有効内寸法(mm)445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
卓上型の大型サイズです。塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様鍵付完成品
付属品棚板2枚、引き出し2個
トラスコ品番459-9721
材質耐衝撃塩化ビニール
質量(kg)22
高さ(mm)900
ピッチ(mm)棚板調整:220(棚段固定)
奥行(mm)450
間口(mm)600
内寸(mm)(片側)208×320×160
設置形態下置専用
均等積載量(kg/段)10
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)
トラスコ品番459-9764
質量(kg)6
均等荷重(kg)8/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260
設置形態上置・下置兼用
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。
本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。
鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。
部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE
質量(kg)5.4
色(本体)グレー、(扉)青
サイズ幅320×奥行460×高さ460mm
アズワン品番64-5102-49
錠前シリンダー錠(取手付き)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9286
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ロット棒により、錠前が破壊されても扉が開きません。鍵はロックしないと抜けない構造なので、鍵の掛け忘れを防止します。
材質スチール(粉体焼付塗装)
鍵3点式錠
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質スチール粉体塗装
奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2
材質スチール、エポキシ粉体塗装
質量(kg)50(薬品整理箱含まず)
構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)830×340×787(各上下段)
表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物
外寸法(mm)880×400×1760
奥行きが広く安定感があり、薬品の分割管理に適した2室独立設計です。 材質には耐薬品性のエポキシ塗装を施したボンデ鋼板を使用し、錆や腐蝕に対しても充分に配慮しています。 庫内にピッタリと収納できる薬品整理箱や砂皿が付属しています。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、壁固定金具×2
材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装
寸法(mm)880×500×960
質量(kg)39
構造左右2室独立タイプ、棚板×4、各室専用錠、通風孔
表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
アズワン品番1-4015-01
寸法(mm)400×400×600
質量(kg)9.6
1個
¥70,600
税込¥77,660
当日出荷
少量の薬品保管に便利な小型片開き式薬品庫です。 500mL瓶が12本収納できる薬品整理箱が3個付いています。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)、薬品整理箱(500mL×12本収納)×3個
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)515×380×880
内寸(mm)445×345×760
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
アズワン品番3-074-11
寸法(mm)656×468×500
質量(kg)13.5
1個
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
仕様棚板取り付けピッチ(mm):30
材質(本体)ステンレス(SUS430)
ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。
用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板1枚
トラスコ品番522-1668
材質ステンレス(SUS430)
質量(kg)24
高さ(mm)720
ピッチ(mm)棚板調整:16.75
奥行(mm)400
間口(mm)900
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40
付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式
材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装
質量(kg)35
棚段数3段×1列、2段×1列
外寸法(mm)460×725×900
アズワン品番3-5035-01
1個
¥178,000
税込¥195,800
当日出荷
アズワン品番1-6169-04
仕様ベース
寸法(mm)900×450×100
質量(kg)約5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
仕様棚(トレー)段数:3段
材質本体・レール部/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)920×480×900
質量(kg)50
型番PVO-900
アズワン品番3-5036-01
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
4桁の数字でロックできます。側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)
材質本体/スチール、ストップバー/SUS304
色ホワイト
棚ピッチ(mm)30
ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。
一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。
プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
薬品を安全に保管・管理していただけます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
付属品棚板×1枚
材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)
色扉/青、本体/グレー
耐熱温度(℃)-30℃~60℃
錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。トレーは上下に移動可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304ヘアーライン仕上げ
均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)25
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付扉になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
グリーン購入法適合
セット内容棚板2枚(25mmピッチで上下調整可)
材質SUS304No.4仕上げ
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
ステンレス薬品保管庫用トレーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル式と鍵付きハンドルの2重ロック構造によりセキュリティーに優れています。
付属の固定金具は地震等の際の転倒防止に役立ちます。
別売のストップバー・薬品トレーを使用する事で試薬瓶等をより確実に収納・保管できます。
仕様棚板上下自由移動式(棚受間隔30mmピッチ)
材質スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)40
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR
塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1
材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」
質量(kg)22
構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2
本体寸法(mm)600×450×900
表示医薬用外毒物、医薬用外劇物
引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR)
質量(kg)6
構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1
外寸(mm)370×255×260
収納数500mL×12本
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。
本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。
鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。
部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。
オプション錠前として、電子錠、4桁ダイヤル錠前対応可能です。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE
質量(kg)約15
色本体/グレー、扉/青
外寸(mm)幅385×奥行500×高さ900
アズワン品番64-8883-17
錠前シリンダー錠(取手付き)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
アズワン品番3-5309-11
仕様N-230R用
1個
¥3,380
税込¥3,718
翌々日出荷
ステンレス薬品保管庫用ヨコ仕切板です。
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス薬品保管庫用タテ仕切板です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。
本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。
鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。
部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE
錠前シリンダー錠(取手付き)
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板4枚
適合(ベース)306B
トラスコ品番505-5491
材質スチール
質量(kg)55.3
色ケミカルグレー
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)1760
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ