カテゴリ

  • 手袋(237)
    • ニトリルゴム 耐油手袋(38)
    • 溶剤用手袋(66)
    • 酸、アルカリ用手袋(24)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(58)
    • 塩化ビニール 耐油手袋(4)
  • クリーンルーム用品(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 救急・衛生(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
全長(cm)
23・23.5・24・24.5・25・26・28・29・30・31・31.5・32・33・35・36・37・38・41・45・65・全長(cm)をもっと見る
材質
-・その他・クロロプレンゴム・ケブラー・アラミド・シリコーン・ナイロン・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ブチルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリオレフィン・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・綿
耐透過性
その他・アルカリ類溶剤・酸・アルカリ溶剤
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薬品手袋」の検索結果

272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルグローブ -UV対策袋仕様- FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブ -UV対策袋仕様- FRシリーズファーストレイト
19,980税込21,978
1ケース(10袋×200枚)
6日以内出荷
UV対策の袋に入ったしっかりした中厚の手袋です。耐薬品性に優れています。紫外線遮光性を高めるために不透明袋(白色)に入っています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
ブルーエンボス加工指先から手のひらまで
プレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズ ファーストレイトプレミア・ニトリルPFグローブ FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
8日以内出荷
適度なグリップカで器具を扱う方に適した手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。
仕様パウダーフリー、ASTM D6319品ホワイトサイズL質量(g)4手の平幅(cm)10.5±0.2アズワン品番68-9395-05エンボス加工指先から手のひらまでパッケージグリーン食品衛生法適合
ニトリルグローブV FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブV FRシリーズファーストレイト
9,198税込10,118
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
薄手仕様のバイオレットブルー色ニトリル手袋です。薄手仕様のため、高いフィット感があり素手感覚で使用可能です。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
バイオレットブルーエンボス加工指先のみ
ニトリルグローブBD FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブBD FRシリーズファーストレイト
9,998税込10,998
1ケース(10箱×100枚)
6日以内出荷
中厚のパウダー(コンスターチ)付きのニトリル手袋です。合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。
仕様ASTM D6319ブルー(BD)質量(g)4タイプ中厚規格食品衛生法適合エンボス加工指先から手のひらまで
ニトリルグローブ5B FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブ5B FRシリーズファーストレイト
14,980税込16,478
1ケース(10箱×150枚)
6日以内出荷
しっかりした肉厚のストロングタイプの手袋です。エンボス(凸凹)加工:指先から手のひらまで。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
ブルー
ニトリルグローブACE FRシリーズ ファーストレイトニトリルグローブACE FRシリーズファーストレイト
16,980税込18,678
1ケース(10箱×200枚)
6日以内出荷
素手感覚でご使用いただける薄手のニトリル手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。3方向からの手袋が取れる新取出し口で手袋の手首側からも取り出せます。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。
エンボス加工指先から手のひらまで
ニトリルグローブIGAブラック パウダーフリー リーブルニトリルグローブIGAブラック パウダーフリーリーブル
1,998税込2,198
1箱(50枚)
9日以内出荷
ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプでハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。厚さ(mm)指先エンボス部:0.35±0.05、指先平面部分:0.22±0.01、掌エンボス部分:0.30±0.05ブラックサイズSS全長(cm)24±5中指長(cm)7.8手の平幅(cm)8.5±5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無食品衛生法適合
クリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー) アズワンクリーンノールニトリル手袋ロング(パウダーフリー)アズワン
3,998税込4,398
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用材質ニトリルゴム全長(mm)約295ホワイト入数(枚)100機能耐薬品性表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)LL(100枚入) 尚美堂フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)LL(100枚入)尚美堂
1,398税込1,538
1個(100枚)
3日以内出荷
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋 です。 耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
全長(mm)140
MPF金検ラテックスグローブ アラムMPF金検ラテックスグローブアラム
599税込659
1双
6日以内出荷
金属検出機反応するゴム手袋
用途金属検出機で検出できる素材を使用しています。厚みが同等の一般的なラテックス手袋と比較し、引張強度、突き刺し強度、耐薬品性に優れています。フィット感を重視した細身タイプの薄手手袋です。食品製造現場で原材料の開封作業や製造機械のメンテナンス作業などに適しています。材質ラテックス
プロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋 日本製紙クレシアプロテクガード ニトリルゴム化学防護手袋日本製紙クレシア
2,298税込2,528
1箱(100枚)
翌日出荷から8日以内出荷
JIS T 8116に準拠したニトリルゴム製の化学防護手袋低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護高い強度と伸縮性内面処理により装着がスムーズ指先エンボス加工でつかみやすい独自の梱包技術で1枚ずつ取り出しやすい食品衛生法規格試適合RoHS指令適合ラテックスフリーパウダーフリー
用途薬品・化学物質の飛沫からの手の保護に各種器具の取扱いに、メンテナンス作業に食品製造、調理作業に試験、分析作業に部品の組み立てや、ピッキング作業にグリス、オイルなど油を用いた作業に材質ニトリルゴム長さ(mm)230厚さ(mm)手のひら:0.12、指先:0.16全長(mm)230入数(枚)100規格JIS T 8116準拠 / 食品衛生法試験適合機能耐透過性、耐浸透性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.18MB)粉有無なしエンボス加工指先エンボス
アウトドア用ゴム手袋 MARIGOLDアウトドア用ゴム手袋MARIGOLD
749税込824
1個
5日以内出荷
【OUTDOOR GLOVES】 シリーズ中最も厚手で摩擦にも強く、ハードな使用に耐えうるアウトドア用手袋です。薬品への耐久性が高く、木の枝や棘からもしっかり手を守ります。分厚い素材で、爪先まで凹凸加工がされています。
用途生活雑貨材質天然ゴム・コットンブラック
ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガード ACE GLOVE(エースグローブ)ニトリル耐化学薬品手袋 ソルベントガードACE GLOVE(エースグローブ)
579税込637
1双
翌々日出荷から4日以内出荷
化学薬品・溶剤・油などを扱う現場で、手を保護するためのニトリル製耐薬品手袋。耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性に優れます。裏地には綿の吹付け加工を施し、汗を軽減。ひし形の表面仕上げにより、優れたグリップ力を発揮します。柔らかくしなやかな素材が、手の動きにしっかりフィットします。
用途薬品工場での各種化学物質の取扱い、自動車工場での脱脂・溶剤作業、塗装業・建築現場での薬剤処理、農薬・殺虫剤の散布作業等厚さ(mm)0.38グリーン全長(cm)32材質(表面/裏面)ニトリルゴム/綿EN388規格4101XEN374規格EN ISO 374-1:2016 TYPE A(AJKLOT),EN ISO 374-5:2016
法人向け業務用タブレット 京セラ法人向け業務用タブレット京セラ
44,980税込49,478
1台
8日以内出荷
壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 耐薬品性の試験を実施。 専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし
耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA耐薬品手袋 トリオニック517MAPA
769税込846
1双
翌日出荷から翌々日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA耐薬品手袋 トリオニック519MAPA
559税込615
1双
翌々日出荷
機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA耐薬品手袋 トリオニック514MAPA
779税込857
1双
翌々日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA耐薬品手袋 トリオニック522MAPA
1,998税込2,198
1双
翌々日出荷
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07サミテック
749税込824
1双
当日出荷から9日以内出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。仕様裏布付材質表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿ミッドナイトブルー入数(双)1機能耐油、耐溶剤全長(cm)33.0耐溶剤性酸、アルカリ、アルコール、ケトン、塩
耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1 サミテック耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07N1サミテック
1,298税込1,428
1双
当日出荷から翌日出荷
クロロプレンゴム製の耐油・耐薬品用手袋です。柔らかく、しっかりしたはめ心地です。
用途石油化学。化学肥料。仕様裏布付材質表:クロロプレンゴム、裏:綿
エコハンド20枚 M ダンロップ ホームプロダクツエコハンド20枚 Mダンロップ ホームプロダクツ
349税込384
1袋(20枚)
翌々日出荷
天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特長をあわせ持った手袋で、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています。左右両用型で、効率よく気軽にご使用できる使いきり手袋です。
用途細かな作業・医療看護・バイオ・薬品の扱い・精密加工に。仕様極うす手タイプトラスコ品番205-6584材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.03半透明サイズM全長(cm)28手のひらまわり(cm)28
ウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 L cottaウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 Lcotta
839税込923
1箱(1箱)
4日以内出荷
油や薬品に強く、強度や突き刺しへの耐久性に優れた万能なニトリル手袋です。 手へのフィット感も高く、素手のような感覚で使用できます。 細かい作業はもちろん、お料理やお掃除にも大活躍です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)袖口約0.05、手の平約0.06、指約0.08寸法(mm)全長約240×手の平幅約105ブルーサイズL適合規格食品衛生規格合格品手の平幅(cm)約10.5粉有無
ウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 M cottaウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 Mcotta
839税込923
1箱(1箱)
5日以内出荷
油や薬品に強く、強度や突き刺しへの耐久性に優れた万能なニトリル手袋です。 手へのフィット感も高く、素手のような感覚で使用できます。 細かい作業はもちろん、お料理やお掃除にも大活躍です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)袖口約0.05、手の平約0.06、指約0.08寸法(mm)全長約240×手の平幅約95ブルーサイズM適合規格食品衛生規格合格品手の平幅(cm)約9.5粉有無
ウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 S cottaウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 Scotta
839税込923
1箱(1箱)
4日以内出荷
油や薬品に強く、強度や突き刺しへの耐久性に優れた万能なニトリル手袋です。 手へのフィット感も高く、素手のような感覚で使用できます。 細かい作業はもちろん、お料理やお掃除にも大活躍です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)袖口約0.05、手の平約0.06、指約0.08寸法(mm)全長約230×手の平幅約85ブルーサイズS適合規格食品衛生規格合格品手の平幅(cm)約8.5粉有無
ウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 XS cottaウエルシー ニトリル手袋 パウダーフリー 100枚入 XScotta
839税込923
1箱(1箱)
4日以内出荷
油や薬品に強く、強度や突き刺しへの耐久性に優れた万能なニトリル手袋です。 手へのフィット感も高く、素手のような感覚で使用できます。 細かい作業はもちろん、お料理やお掃除にも大活躍です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 便利な左右兼用タイプのため、無駄なくお使いいただけます。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)袖口約0.05、手の平約0.06、指約0.08寸法(mm)全長約230×手の平幅約75ブルーサイズXS適合規格食品衛生規格合格品手の平幅(cm)約7.5粉有無
ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー 大和物産ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー大和物産
859税込945
1箱(100枚)
9日以内出荷
油や薬品に強いゴム手袋。細かな作業に。食品の調理・加工・盛り付けに。ガーデニングや農作物の収穫・選別に。キッチンまわりの油汚れの掃除に。介護や介助に。
用途作業用 調理用 掃除用 ガーデニング用 ゴム手袋 使い捨て手袋 大容量材質ニトリルゴム(合成ゴム)ブルーサイズSS入数(枚)100全長(cm)約24中指長(cm)約7.9手のひらまわり(cm)約15.2
ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)ブチルゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
6,898税込7,588
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 静電気対策品 (表面抵抗値:1.0 × 108Ω未満) 最小厚:0.40mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブラック全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ブチルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フッ素ゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
38,980税込42,878
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブラックサイズL全長(cm)30中指長(cm)7.9材質(樹脂部)合成ゴム(フッ素ゴム)手のひらまわり(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 裏毛付タイプSHOWA(ショーワグローブ)
399税込439
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛付きタイプです。 最小厚:0.3mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途グリーン全長(cm)33材質(繊維部)綿材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプ SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 薄手タイプSHOWA(ショーワグローブ)
329税込362
1双
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 指と手のひら部分にスベリ止め加工を施しています。 裏毛なし・薄手タイプです。 最小厚:0.15mm以上 ※厚みはスベリ止め凹部の実測値であり、参考値です。
用途グリーン全長(cm)33材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリスト・CF 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリスト・CF 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)
2,498税込2,748
1函(100枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.09mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [介護・福祉関連業][産業用] ≫ [介護・福祉関連業] ≫ [食品に直接触れる作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]ブルー全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,898税込2,088
1函(50枚)
当日出荷
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業][産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [自動車関連業][産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋][産業用] ≫ [石油・化学関連業][産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100Ansell
2,798税込3,078
1双
当日出荷から翌日出荷
特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 Ansell耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101Ansell
4,198税込4,618
1箱(100枚)
翌日出荷
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 Ansell耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026Ansell
14,980税込16,478
1双
翌日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301MAPA
829税込912
1双
翌日出荷
エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム厚さ(mm)1.15ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA耐薬品ゴム手袋 ALTO405MAPA
279税込307
1双
翌々日出荷
ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485MAPA
3,798税込4,178
1袋(12双)
翌々日出荷
しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450MAPA
759税込835
1双
翌々日出荷から9日以内出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)41滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420MAPA
519税込571
1双
翌々日出荷
ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら