1,277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UNマーク取得の安全輸送容器。危険物の輸送・保管ができます。 原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配がありません。 強度や安全性を考慮したブロー成形(中空成形)による一体成形のため、境目が無く、輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗浄が容易です。
口内径(Φmm)50 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) ナチュラル 口数片口 ノズルなし コックなし 取手なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
1本ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質超高分子量HDPE グレー 口内径(Φmm)50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。 材質ポリエチレン ナチュラル 目盛なし ノズルなし コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)FSメディアバイアル
耐薬品性に優れています。
材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/4FSi 目盛なし
1ケース(40本)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス 色(本体)クリア 材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 透明 色(フタ)オレンジ JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
ナチュラル 容量(mL)500 材質(本体)FEP 材質(キャップ)ETFE
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 色(フタ)ナチュラル 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)1000 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)500 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-62
1個
999 税込1,099
欠品中

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-55
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印 容量(mL)1000 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP アズワン品番62-2932-71
1個
1,398 税込1,538
17日以内出荷

USP Class VI。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易。通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
1箱(5本)ほか
9,398 税込10,338
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
容量(mL)500
1袋(6本)
7,298 税込8,028
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5637-11
1箱(2本)
6,098 税込6,708
7日以内出荷

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。 アズワン品番65-5637-10
1箱(2本)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
1箱(4本)
7,398 税込8,138
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CAS番号・NFPAコードがプリントされている。
種別LDPE製 容量(mL)500 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体表面の接液部はフッ素化されているので耐薬品性が向上。アセトンなどの溶剤にも耐性があります。さらにガスバリア性も向上しています。オートガスベント機能により揮発性の高い薬液でも液垂れすることがありません。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE(表面フッ素化処理済み) トラスコ品番441-0432 高さ(mm)257 1目盛(mL)20 口内径(Φmm)40.5 材質(キャップ)LDPE、(とんがりキャップ)PE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)74
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラテック薬品瓶保護ネット
試薬瓶・工業薬品瓶などの破損防止に役立つ保護ネットです。耐寒・耐冷性に優れています。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5
1個(1個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エタノール濃度70%の高濃度アルコール 除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合 スプレーボトル付 日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果除菌 エタノール濃度(v/v%)70 エタノール濃度(w/w%)62 付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル 寸法(mm)195×110×281 エタノール含有率(%)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
4,198 税込4,618
当日出荷

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200℃までの耐熱性と耐薬品性を重視して、ステンレス線材とナイロン毛を使用しています。
適合器具薬品瓶 毛材ナイロン 材質(柄)ステンレス線、(取手)木製 耐熱温度(℃)140 オートクレーブの可否滅菌可能
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)