カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • 洗浄びん(5)

「薬品識別安全洗浄瓶」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ アズワン薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズアズワン
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
ISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶 ISOLABISOLAB 薬品識別安全洗浄瓶ISOLAB
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から33日以内出荷
広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言
カラーキャップ洗浄瓶 Thermo Fisher Scientificカラーキャップ洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップカラーによる試薬の識別ができます。NALGENE薬品識別安全ラベルにより洗浄瓶を統一できます。漏れ防止タイプ液の流出量を増やすためにノズルの切断が可能。
容量(mL)500材質チューブ PP材質(本体)LDPEキャップタイプ28材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP
薬品識別安全洗浄瓶 KAUTEX薬品識別安全洗浄瓶KAUTEX(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
薬品識別安全洗浄瓶 NALGENE(ナルゲン)薬品識別安全洗浄瓶NALGENE(ナルゲン)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
薬品識別洗浄瓶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら