材質PP
目盛あり
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
耐熱耐薬品性に優れたPP製で、透明度が高く、。 ビーカーや添付計量カップ等用途はさまざまです。ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご使用ください。
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コストメリットと品質を兼ね備えたプラスチック製の薬盃です。
材質ポリプロピレン/ポリスチレン
入数(個)2000
コストメリットと品質を兼ね備えたプラスチック製の薬盃です。
材質ポリプロピレン/ポリスチレン
容量(mL)10
外径×高さH(Φmm×mm)28×26
目盛(mL)1
入数(個)1
1個
¥57
税込¥63
12日以内出荷
耐薬品性に優れ、PP 製は耐熱性にも優れています。実験、調合、または添付カップとして用途はさまざまです。
用途調剤用、塗料用、化学薬品用、理化学研究用
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
コマ数21
材質上フタ・本体:AS樹脂
幅(cm)22
長さ(cm)19.5
高さ(cm)8.2
アズワン品番0-3716-13
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

カップ PP製
モノタロウ
¥16~
税込¥18~
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95
材質PP
目盛あり
1mLつ目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(キャップ)透明
中キャップは服用量だけを的確に注げる内用ノズル付。
外キャップは1ccずつ目盛りが付いた15ccまで計量できる薬杯キャップです。
付属品投薬ラベル、矢印ラベル
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン
色(本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(キャップ)透明
二重キャップ構造。
中キャップは、ボトル用キャップを使用。
外キャップは1mLつ目盛りを赤線で表示し、15ccまで計量できる見やすい薬杯キャップ。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白、(外キャップ)透明
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mオールは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。
材質(本体)ポリプロピレン、(外キャップ)ポリプロピレン、(中キャップ)ポリエチレン
色(本体)原色白、(外キャップ)透明、(中キャップ)白
仕切板は入れ替えできますので、1日2~4回の処方に対応できます。
最大28マスに区切る事ができ、1マスは分包紙サイズで便利です。
仕切板を外すと軟膏容器等も収納できます。
軽量・フタ付きで積み重ねが容易です。
コマ数28
仕様おくすり仕分薬
セット内容トレー×1個、フタ×1個、仕切板(青・赤・緑・黒)×各6枚、シール(用法・曜日・名前)×1枚
材質トレー/PS(ポリスチレン)、フタ/PET(ポリエチレンテレフタレート)、仕切板/ABS樹脂
寸法(mm)322×222×85
サイズ69.5×23.5×79mm(1マス)
アズワン品番8-2984-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体の目盛りはどのような色のお薬にも対応可能。
Mオール・Mカップは1mLつの目盛りが付いた15mLで計量できる薬杯キャップ付。
Mオールは内用ノズル付で、服用量だけを的確に注げます。
Mボトルにはポピュラーなボトル用キャップをセットしています。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
関連キーワード