ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途比重1.3以下の薬品の貯留など。次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手なし
ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
色グレー
使用温度範囲(℃)-20~40
使用圧力大気圧
比重1.21以下
スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです。ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途希硫酸の希釈や混合などに。幅広い薬品の貯蔵などに。比重1.678以下の希硫酸の希釈や混合などに。
材質ポリエチレン(PE)
材質PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)159
コーナースペースを有効に利用できる角型。
本体はリブ構造によってより頑丈になっています。
液面が一目でわかるゲージパイプ付き。
ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ本体
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン
色イエロー
商品タイプ本体
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)Φ145
耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。
ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。
注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
色アイボリーホワイト
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質ポリエチレン(PE)
色オレンジ
商品タイプ本体
関連キーワード