9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイコー薬注タンク
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途比重1.3以下の薬品の貯留など。次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。 材質ポリエチレン(PE)
1個ほか
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
グレー 使用温度範囲(℃)-20~40 使用圧力大気圧 比重1.21以下
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイコー薬注タンクHD
スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです。ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途希硫酸の希釈や混合などに。幅広い薬品の貯蔵などに。比重1.678以下の希硫酸の希釈や混合などに。 材質ポリエチレン(PE)
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


セムコーポレーションPE角型タンク
コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
1個
55,980 税込61,578
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付 寸法(mm)外径380×高さ515×全高545 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-20~40 内径(Φmm)ハンドホール:Φ135 使用圧力大気圧 比重1.3以下
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)