20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 倍率[制御]1~999(パルス比例) 接続形式ホース 入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 分周[制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
グレー 使用温度範囲(℃)-20~40 使用圧力大気圧 比重1.21以下
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セムコーポレーションPE角型タンク
コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
1個
55,980 税込61,578
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング)フッ素ゴム 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(パッキン)PTFE 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 材質(接液部)ATCF ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg)2.8 接続部のサイズ(吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格(IEC)IP65相当 消費電力(W)25 表示(運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m)2 機能下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数単相 ストローク数(回/分)1~200 ストローク長(mm)0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s)100 移送可能周囲温度(℃)0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スイコー薬注タンク
ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。 出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダ・PAC疑集剤(内容液比重・・・1.3以下) トラスコ品番111-3690 幅(mm)1050 質量(kg)78 奥行(mm)1050
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。 仕様開放型 ホワイト 使用温度範囲-20~40℃ 使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品 使用条件内容液の比重1.3以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時) 質量(kg)3.7 出力(W)15 ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz) 材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 ストローク長(mm)最大3.0 駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スイコー薬注タンクHD
スイコー薬注タンクの高比重内溶液対応タイプです。ポリエチレン製で薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
用途希硫酸の希釈や混合などに。幅広い薬品の貯蔵などに。比重1.678以下の希硫酸の希釈や混合などに。 材質ポリエチレン(PE)
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エレポン化工機定量ポンプ
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等 モーター全閉外扇屋内型 材質(ボール)セラミック 吸込全揚程(m)-1.5 材質(Oリング)バイトン
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)