77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。 容量(mL)500
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
129 税込142
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
139 税込153
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
28,482 税込31,330
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
1個
295,000 税込324,500
103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックKUBIREボトル
小さな手でも持ちやすいKUBIREがついた洗浄瓶&ボトル!ハンドリング性が良く、手にピッタリフィット!滑って落としたりする危険性を軽減します。小さな容量のボトルに小分けする際も安心です。ジャバラノズルとビー玉おもりを採用。360°どんな角度からでも使用可能で、最後まで薬液を無駄にしません。
容量(L)1 トラスコ品番483-6383
1個
439 税込483
当日出荷


適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
材質ステンレス(SUS304) タイプ自立スタンド
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
タイプ壁掛け 材質ステンレス(SUS304) 付属品取付金具(壁掛け機種のみ) 容量(mL)100
1個
47,980 税込52,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
タイプ壁掛け 材質ステンレス(SUS304)
1個
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適切な位置・高さ・角度で容器のゴム栓にアクセスできます。シリンジへの充填が安全・確実に効率よく行えます。一人で安定充填可能です。★容器の角度調節によって目の高さで垂直に刺せます。★容器に触れずに連続充填できます。★充填作業がスピードアップします。
付属品取付金具(壁掛け機種のみ) 材質ステンレス(SUS304) 容量(mL)100 タイプ自立スタンド
1個
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッコーJ洗浄瓶
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 容量(mL)500 1目盛(mL)20 目盛あり 高さ(mm)255 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)Φ74.5
1本ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190 容器(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1442-0301 TKG品番(2017)6-1291-0901
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

商品タイプ詰替え容器 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×72×189 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1442-0201 TKG品番(2017)6-1291-0801
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)LDPE 材質(ノズル)HDPE
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)500
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE 吐出量(mL)約0.2
1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用 材質PFA/PTFE 質量(kg)1 タイプ液面計付タイプ 内径×外径(Φmm)8×13.5
1個
329,800 税込362,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器にオリジナル液面計がついた商品です。 液面計で容量の確認が目視できます。
用途実験用、保存用 材質PFA/PTFE 質量(kg)1 タイプ液面計付タイプ 内径×外径(Φmm)8×13.5
1個
359,800 税込395,780
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質ボトル:PE、ポンプ:PP 幅(mm)84 容量(mL)450 高さ(mm)215 質量(g)60 奥行(mm)64 噴霧量(mL)0.3/回
1個
769 税込846
当日出荷

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルサン コバエ2000 バルサン 動画あり
バルサン史上最強の捕獲力(メーカー従来品比較)。コバエ取りに果実・乳酸菌・酢のトリプルパワーでコバエを強力誘引。コバエの習性を徹底研究した、コバエの止まりやすいウェーブ形状と容器表面のマット加工。薬液たっぷりのビーズに「潜らせて殺虫」。キッチンに馴染むコンパクトでおしゃれなデザインです。効果は約1ヶ月(使用環境により異なります)。
用途コバエ駆除剤 有効成分ジノテフラン 適合害虫ショウジョウバエ・ノミバエ 効果約30日
1個ほか
528 税込581
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
1セット(5枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコンの天面に貼るだけで、結露でカビが生えやすい内部まで防カビコート 防カビ:防カビ成分が掃除ができないエアコン内部のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを最長2ヵ月防ぐ(使用環境により異なります。) 抗菌:エアコン内部の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。) 消臭:蓄積されたイヤなエアコン臭をすっきり解消 お取替時期が分かりやすい エアコンにシール跡がつかないジェルマット採用 フレッシュフォレストの香り 【品名】エアコン用カビ防止剤
成分防カビ成分(抗菌香料)、色素 香りフレッシュフォレストの香り 使用方法使用前にエアコン天面のホコリを拭き取る。(1)薬液パックを容器から取り出す。(2)薬液パックのアルミシールをはがす。(端からめくるとはがしやすい)アルミシールをはがした後に残った透明フィルムははがさないでください。(3)容器と薬液パックのランプマークを手前に見て、矢印の向きにセットする。(4)容器裏面のジェルマットの透明保護フィルムをはがす。緑色のジェルマットははがさないでください。ホコリ付着等で粘着力が落ちた場合、水洗いして乾かせば粘着力が戻ります。(5)エアコン天面のできるだけ平面部分に設置する。(天面の吸気口フィルターには直接設置しないこと)壁から5cm以上離して設置【使用の目安】商品の設置から約2ヵ月使用環境により異なります。【お取替のタイミングについて】容器を横から見た時に、液面が見えなくなったらお取替です。【おすすめ】設置前に、「らくハピエアコン洗浄スプレー」「らくハピエアコンの防カビスキマワイパー」等を用いて、エアコン掃除をしてから使用すると効果的。 アズワン品番65-2349-99
1個(14mL)
889 税込978
当日出荷

オープナーを空中に保持してコンタミ防止!他にも使える便利な機能。支柱は伸縮可能なので高さ位置を調整することができます。
用途洗浄瓶の薬液補充時のノズル掛に。プロトコルホルダーに。 材質(本体)鉄(クロームメッキ) 型番26939 材質(クリップ)ポリスチレン 外寸(幅W×高さH)(mm)250×320~550
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。
容量(mL)約9 寸法(mm)10×210
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)1000 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。瓶には薬液の交互汚染を避けるため内容薬液に符合するカラーコード蓋が取り付けられています。
容量(mL)250 材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP
1個
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールフッ素樹脂PFA製でメタルフリーな駒込ピペットです。容器から容器への薬液移動、PFAメスフラスコのメスアップ等にご使用ください。滴下できる一滴の量はおよそ0.05mL。微量調整が可能です。
ピペットの種類駒込ピペット 適合(ゴムスポイト)呼称10 種別一滴滴下量:0.05mL 材質PFA 全長(mm)210 容量(mL)10 外径(Φmm)10
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ハクゾウメディカルドライプレット
薬液を直接容器に注いで使用できるEOG滅菌済カップ入り綿球です。 開封するまで清潔に保たれるので、感染防止対策にも好適です。 容器の洗浄・包装・滅菌の必要がなくなります。 持ちやすい形状の容器となっていますので、しっかり手にフィットします。 綿球の余分な薬液を絞る際に、押し付けやすいように角度の緩いスロープを設け、カップの溝でも絞ることができます。 形に無駄のないカップ形状なので、注いだ薬液を効率よく吸収、綿球全体に浸透。薬液の入れすぎを防止します。 使用後は、容器を重ねてコンパクトに廃棄することができ、廃棄コストの削減につながります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000077 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1球×24個)ほか
1,630 税込1,793
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップディスペンシングピン
吊るした状態で保管する、エア針が必要なガラス容器からの薬液吸引・注入に使用します。プラスチック針ですので、コアリングのリスクを軽減できます。通気孔付きのため、エア針や等圧操作は不要です。高流量による注入・吸引が可能です。
材質ABS樹脂 アズワン品番7-3494-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
18,980 税込20,878
11日以内出荷