二重外れ止め装置付
全長(mm)219
質量(g)約390
最大口開き(mm)50
引張強度(kN)13.0以上
適合ロープ径(Φmm)16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
工具を吊るのに便利です。フック部のみでかよい綱のフックとしても使用できます。安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能なし
材質スチール
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状フック
ロック機能なし
材質スチール
仕様固定式
トラスコ品番826-6645
全長(mm)219
質量(g)390
穴径(Φmm)20
フック口開き(mm)50
2018年トラスコ掲載ページ6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
安全帯の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるものです。
用途工具袋などの吊り下げ
ロック機能なし
材質スチール
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途本製品は安全帯用部品ですが、軽量物の吊り上げ用などにもお使いいただけます。
質量(g)約220
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。
取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
用途ランヤードのフック掛けに
仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用
トラスコ品番758-6311
材質ナイロン樹脂
長さ(mm)50
幅(mm)55
色黒
質量(g)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
見やすい蛍光シール。
適合50~60mm
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
全長(mm)109
質量(g)155
使用ロープ12mm以下
口開き(mm)20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
フックハンガー機能にロープも保持可能となりました。
用途フルハーネス専用。
質量(g)20
仕様肩ベルト45mm用ロープホルダー機能付
トラスコ品番444-9355
材質スチール
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)
適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番388-2292
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)12
フックNo.27C
材質(フック)スチール
ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。
一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付
仕様ナイロンロープ
トラスコ品番429-9248
質量(g)480
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質鉄
質量(g)約375
寸法(縦×横)(mm)約210×約130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
質量(g)約1045
タイプナイロン 三つ打ちロープ
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179
幅(mm)180
色黄
高さ(mm)220
奥行(mm)5
適合ベルト幅(mm)50
1本(1枚)
¥579
税込¥637
15日以内出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
用途法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
仕様一体型ハーネス/胸D環
質量(kg)最大使用可能:130
色黄
質量(g)約2860
ベルト幅(mm)45
品名傾斜面作業用ハーネス
バックルワンタッチ
胴ベルト幅(mm)50
吊りベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)45
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
左右どちらでも取付可能です。
安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂
トラスコ品番769-2714
質量(g)10
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)約730
タイプ胴ベルト型用
フックFS-99
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
二重外れ止め装置付
用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。
トラスコ品番662-8492
材質スチール
質量(kg)【つり下げ】50以下
適合ベルト幅(mm)45
1個(1本)
¥6,498
税込¥7,148
15日以内出荷
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1160
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
材質(フック)アルミ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1320
方式織ロープ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構有
ランヤード(幅)(mm)15
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)約770
タイプ胴ベルト型用
フックFS-99
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
全長(mm)87
質量(g)約65
適合ロープ径(Φmm)9以下
口開き(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
質量(kg)1.1
サイズM
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付き。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1090
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約870
種類ロープ式
方式八つ打ち
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル。切り替えレバーの操作により、織ロープ長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。織ロープを引き出した位置で停止させることができますので、引っ張られ感がなく、余裕を持った作業が出来ます
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)
フックFS-93
幅×長さ(mm)胴ベルト:50×1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデル
長さ(mm)15×1400(ランヤード織ロープ幅×有効)
フックFS-93
RoHS指令(10物質対応)対応
連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。
材質ベルト:ナイロン
質量(g)95
2018年トラスコ掲載ページ6 1131
ベルト長さ(cm)約50
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-99、ショックアブソーバ付
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
ランヤード1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500
胴ベルト幅(mm)50
質量(g)約900
種類ロープ式
フックFS-99
ランヤード(直径)(Φmm)10
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ