作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約3430
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色ダークグレー
質量(g)約2690
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類伸縮式
バックルワンタッチバックル
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ:幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)】×2+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ
色黒/赤
質量(g)約1690
ベルト幅(mm)45、胸:30
種類伸縮式
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
広い道具取付けスペース!胴ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。3点で胴ベルトを支えるので多くの道具を吊り下げても安定感がある。
束縛感がない!腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
身体に合わせてフィット!ベルト長さの調節範囲が広くとってあるので、夏服・冬服にもぴったりフィット。ファン付き作業服にも対応。
色DG(ダークグレー)
タイプ飛燕ハーネス、腿ベルト:水平型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)幅50(アルミスライドバックル)
背タイプY型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。
色ダークグレー
サイズM
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種ショックアブソーバー
背タイプY型
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約1460
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。ノビロンランヤード1本付です。
トラスコ品番167-8475
質量(kg)2.1
色ダークグレー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
商品タイプシングル
腿バックルワンタッチ
胴ベルトアルミスライドバックル
ランヤードタイプ1
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。
トラスコ品番161-3349
質量(kg)2
色ダークグレー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
商品タイプシングル
腿バックルワンタッチ
胴ベルトアルミスライドバックル
ランヤードタイプ1
1本
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2660
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約2180
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類伸縮式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【伸縮自在ストラップ】幅32mm×長さ(収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm)、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。
胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色ダークグレー
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有り
作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズです。
タイプコアハーネス、腿ベルト:V型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)50(ワンタッチバックル)
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2150
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約2395
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約2425
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類巻取式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約2130
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類ロープ式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約3390
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類巻取式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約3360
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
質量(g)約2610
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
色DG(ダークグレー)
ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ:直径11mm×長さ1600mm、フック:FS-99】×2+ショックアブソーバ、ランヤードホルダー2個付
種類ロープ式
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
肩ベルト幅(mm)45
背タイプY型
ショックアブソーバの種類第一種
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
ランヤード2丁掛け
胴ベルト有
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
色DG(ダークグレー)
質量(g)約2460
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類巻取式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量)
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約2430
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ロック機構有
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適なスタンダードモデルです。V型腿ベルトで墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用でスムーズに装着できます。
用途墜落制止用器具フルハーネス型
色オレンジ
質量(g)約2560
タイプコアハーネス ツインランヤード付
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
方式ロープ式2丁掛けランヤード+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
ベルト腿:V型
バックル腿:ワンタッチバックル
ランヤード(長さ)(mm)(主)ロープ式/直径11×長さ1600、フック/FS-99
胴ベルト幅(mm)50(スチール製スライドバックル)
副ランヤード長さ(mm)(副)ロープ式/直径11×長さ1200、フック/FS-99
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
質量(g)約3460
タイプ飛燕ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル)
種類巻取式
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式:幅15mm×長さ1600mm、フック:FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ】×2、フックハンガー2個付
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード2丁掛け
関連キーワード