ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45
胴ベルト幅(mm)50
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード無し
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約1755
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、
ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600
タイプレヴォハーネス
種類ロープ式
フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上
骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い
屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減
ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める
装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付
バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様【ハーネス部】胴ベルト50mm幅着脱可能、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】フックFS-93V(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ
色黒/赤
質量(g)約1690
ベルト幅(mm)45、胸:30
種類伸縮式
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
ランヤード1丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約1540
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。
形状を維持するパッドを背面部に採用。
裏返りや絡まりを防止した装着しやすい設計。
クッション性に優れたパッドを標準装備。
肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。
光が反射する「反射材」付きのハーネス。
視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色黒
質量(g)約1855
タイプスマートハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約1570
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
計量・小型の巻取り式ランヤード。
ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1600
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
質量(g)約1570
ランヤード(幅)(mm)18
仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。Gブレードランヤード1本付です。Gブレードランヤードはキンクが起こりにくいランヤードです。
トラスコ品番161-3349
質量(kg)2
色ダークグレー
サイズLL
ベルト幅(mm)45
フック口開き(mm)50
商品タイプシングル
腿バックルワンタッチ
胴ベルトアルミスライドバックル
ランヤードタイプ1
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約1785
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
装着しやすい!表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。
動きやすい!腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
落下時も安心安全!骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
タイプレヴォハーネス、腿ベルト:V型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色(表)黒、(裏)赤
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし
抜群の動きやすさ!必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
腿バックル!シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。
タイプライトハーネス、腿ベルト:V型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造V型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルトなし
束縛感がない!腿ベルトは左右が独立した水平型なので、束縛感が少なく建設業界で人気のモデル。
胴ベルトの着脱可!付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
スムーズな装着感!なめらかな素材のベルトで身体に馴染みやすい。
タイプ黒影ハーネス、腿ベルト:水平型
ベルト幅(mm)45
種類巻き取り式
ベルト色ダークグレー
ランヤード(長さ)(mm)1500
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト(mm)50ベルト着脱可能
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)18
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト有り
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)1600
色グレー
質量(g)約2000
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード1丁掛け
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1600
質量(g)約1820
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類巻取式
方式織ロープ巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)15
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
色ダークグレー
質量(g)約1705
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類ロープ式
バックルワンタッチバックル
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
肩ベルト幅(mm)45
ランヤード(ストラップ)【Gブレードロープ】直径11mm×長さ1600mm、【フック】FS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。
トラスコ品番163-1911
幅(mm)15・32
色グレイ・黒
質量(g)1670
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9
ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700
最大使用荷重(kg)100
直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ)
ロープ仕様巻取式/伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード