20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業ベルトを標準装備したスタンダードフルハーネス 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ベルト幅(mm)45 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状保持パッド付で装着容易。ベルトの絡まりや裏返りを防止 反射材付で夜間作業でも視認性が高い 形状保持背当パッド・腿パッド付 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
質量(g)約1145 ベルト幅(mm)45 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

身体に合わせて調整できる、安全と快適を実現した女性専用ハーネス。 胸ベルトの位置が上下調節可能。身体に無理なくフィットするので快適に装着できます。 骨盤ベルトはでん部に沿いやすく湾曲し、腰部の交差部が可動するので屈んだときの突っ張り感を軽減。 安全性と快適性を確保しつつ、軽量化を実現。
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、胴ベルトなし バックルワンタッチバックル 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状を維持するパッドを背面部に採用し、裏返りやベルトの絡まりを防ぎ、装着しやすい設計です。クッション性に優れたパッドを標準装備し、肩・腿部ベルトの食い込みを軽減します。反射材付きで視認性が高いため、夜間作業時の安全性を確保します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 トラスコ品番662-4982 サイズLL ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
22,980 税込25,278
25日以内出荷

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。
DG(ダークグレー) 質量(g)約1460 ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります) 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1セット
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です トラスコ品番663-9244 黒・赤 サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用質量(kg)130 ランヤード(幅)(mm)11 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチバックル
1本
32,980 税込36,278
25日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)KITEハーネス
両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 材質ナイロン、アルミ、スチール ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
26,980 税込29,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
42,980 税込47,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 付属品背当てパッド、着脱式胸D環 材質ナイロン、アルミ、スチール ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
1本
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 付属品背当てパッド 材質ナイロン、アルミ、スチール ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
1本
37,980 税込41,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 パープル ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1500 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)レヴォハーネス
表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 黒・赤 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550・1600 ランヤード(幅)(mm)18・32 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 材質ナイロン、アルミ、スチール ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
1本
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
52,980 税込58,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 付属品背当てパッド、着脱式胸D環 材質ナイロン、アルミ、スチール ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
1本
39,980 税込43,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 トラスコ品番663-2717 材質ナイロン、アルミ、スチール サイズLL ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
1本
31,980 税込35,178
25日以内出荷

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。胴ベルトはワンタッチバックル付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550・1600 ランヤード(幅)(mm)18・32 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
45,980 税込50,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 トラスコ品番657-7081 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用質量(kg)130 ランヤード(幅)(mm)18 胸ベルト幅(mm)30 腿バックルワンタッチ
1本
53,980 税込59,378
25日以内出荷

装着ストレスZERO:Free Joint機構により、屈伸作業などにツッパリ感を感じません。しなやかなシートベルト調の採用により、装着性が向上。ベルトの緩みZERO:固定機能付ベルト通しの採用により、継続使用時におけるベルトの緩みを軽減。余長止め具を採用し、作業時におけるベルトの垂れ下がりを防止。無駄スペースZERO:別売のマルチツールホルダーを使用することで腰回りのスペースを利用。別売の胴ベルトが装着可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。 付属品背当てパッド 材質ナイロン、アルミ、スチール ベルト幅(mm)45 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)28 腿バックルワンタッチ
1本
37,980 税込41,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)