使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約765
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1265
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。
ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングル
ランヤード(有効長)(mm)1700
仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付
質量(g)約900
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワンハンド巻取機構によりストラップの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤード。
商品タイプシングル
ランヤード(有効長)(mm)1500
仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
質量(g)約975
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ワン・ハンド巻取機構により織ロープの繰出しから収納までを片手で操作できる業界初の巻取式ランヤードです。
ランヤード(長さ)(mm)1650
質量(g)約1125
タイプフルハーネス型用
方式巻取式
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックFS-33
アズワン品番64-9308-71
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)15
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約1570
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1600
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
タイプ胴ベルト型用
ランヤード(長さ)(mm)1150~1600
径(Φmm)32
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13
商品タイプシングル
ロープ仕様伸縮式
質量(g)900
ショックアブソーバの種類第一種
ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)11
フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)1700
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
サイズM
質量(g)約1085
タイプビニロン 三つ打ちロープ
フックFS-60
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付
色黒
質量(g)約900
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
最大使用荷重(kg)130
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
商品タイプシングル
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550
質量(g)約730
タイプ胴ベルト型用
フックFS-99
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)32
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
用途フルハーネス用ツインランヤード。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1400
タイプフルハーネス型用
方式ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)+ショックアブソーバ(第一種)
質量(g)約880
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)1550
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)18
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!
商品タイプツイン
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
ロック機構ロック式
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途フルハーネス用ツインランヤード。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付
色黒
質量(g)約1330
タイプフルハーネス型用
方式ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)32
ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式八つ打ち
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付
質量(g)約900
タイプフルハーネス型用
方式織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(有効長)(mm)1600
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
1セット
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
計量・小型の巻取り式ランヤード。
ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤード(長さ)(mm)1600
タイプフルハーネス型用
ロープ仕様巻取式
質量(g)約1570
ランヤード(幅)(mm)18
仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付
色ランヤード:ブラック
質量(g)約1280
タイプフルハーネス型用
ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32
ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600
最大使用荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプツイン
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1550
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類タイプ1
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約2050
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
質量(g)約695
使用荷重(kg)100
ストラップ幅(mm)32
フックFS-93-1(軽量)
ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500
ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23
長さ(mm)ランヤード寸法:1550
幅(mm)ランヤード寸法:11
色白
タイプシングルランヤード
フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18
フックスチール製小口径フック
径(mm)11
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
幅(mm)ランヤード寸法:11
色オレンジ
フックアルミ合金小口径フック
径(mm)11
最大使用質量(kg)100
抜群の動きやすさ!。必要最小限のベルト構成のシンプル設計。装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。軽くて疲れない!安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。腿バックル!。シリーズ共通の軽いアルミ製ワンタッチバックルを採用し装着が簡単。ランヤード付
色(ランヤード)黒
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)
種類ロープ式
フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付
質量(g)約1330
タイプフルハーネス型用
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
最大使用荷重(kg)130
商品タイプツイン
1セット
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
作業ベルト付!作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。V型腿ベルト!墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。装着しやすい!装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。ランヤード付
色(ランヤード)黒
タイプコアハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)
種類ロープ式
フックFS-99、ショックアブソーバ、ランヤードホルダー付
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルトワンタッチ
ランヤード1丁掛け
装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。
トラスコ品番163-5031
セット内容フックハンガーR-23 ×1個
長さ(mm)1650
幅(mm)15
色グレイ
質量(g)1000
タイプフルハーネス型用
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
寸法(Φmm)15
フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9
最大使用荷重(kg)100
ロック機構ロック式
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
現場での動きやすさを重視。
安全性にも優れた最軽量モデル。
必要最小限のベルト構成のシンプル設計。
装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。
安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
質量(g)約1540
タイプライトハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)12
ランヤード(長さ)(mm)400
質量(g)860
仕様軽作業用(1本爪式)
適合親綱16~18mm
トラスコ品番444-9321
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)18
フックFS-51L
材質(フック)スチール
材質(ロープ)ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。織ロープ(ストラップ)の繰り出しから収納までを片手で操作できるワンハンド(片手操作)機構を搭載しています。ベルト巻き取り用操作ボタンが無く、ベルトを少し引き出し力を緩めると巻き取ります。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
質量(g)1100
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)15
フック口開き(mm)構造物側:50
ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバ含)
ロープ仕様巻取式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23-45×1個付き
トラスコ品番627-0857
長さ(mm)ランヤード寸法:1600
幅(mm)ランヤード寸法:11
質量(kg)最大使用可能:130
色白
タイプシングルランヤード
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径フック
径(mm)11
1本
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。デザイン性もよく、扱いやすいロープです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
トラスコ品番629-4579
長さ(mm)ランヤード寸法:1700
幅(mm)ランヤード寸法:11
質量(kg)最大使用可能:100
色オレンジ
タイプシングルランヤードタイプ
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径SV回転フック
径(mm)11
1本
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
ワン・ハンド機構により、ストラップの引き出しから収納まで片手で操作できます。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。ランヤードは途中停止機能付です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品フックハンガーR-23
トラスコ品番179-7135
長さ(mm)ランヤード寸法:1650
幅(mm)ランヤード寸法:15
質量(kg)最大使用可能:130
色グレー
タイプシングルランヤードタイプ
フック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50
フック軽量大口径SV回転フック
径(mm)15
1本
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
トラスコ品番163-6584
質量(g)500
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)11
フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)1000
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)11
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤードですので作業が可能です。作業範囲を広く確保できます。
用途胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード。工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番662-8652
長さ(mm)【ランヤード】1400
幅(mm)【ランヤード】15
色グレー
タイプ軽量大口径フック
フック口開き(mm)50
フックFS-93-1
径(mm)15
最大使用質量(kg)100
1本
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ