カテゴリ

  • 農業・園芸資材(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「藤原産業 散水」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口ツイストロック セフティー3蛇口ツイストロックセフティー3
499税込549
1個
翌々日出荷
取り付けが簡単で、蛇口に差し込みねじって締め上げるだけです。ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる。女性・お年寄りでも簡単に取付けいただけます。
用途散水用品蛇口の接続。材質ABS・PP・Rubber適合外径(Φmm)【蛇口】14~18(横水栓・万能ホーム水栓)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄が行えます。従来のジェット水流を旋回させながら放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。PC製のため軽量で疲れにくいです。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質ABS / ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)~20使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターンジェット / スパイラルジェット / 拡散 / 横拡散
凍結割れに強い散水ノズル セフティー3凍結割れに強い散水ノズルセフティー3
1,398税込1,538
1個
予約販売
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ノズル内部に残った水が冬場に凍結しても内臓のスポンジが氷の膨張を吸収し、凍結によるノズル本体の割れを防ぎます。通水・ストップ機能が、一握りで可能です。
用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
凍結割れに強い散水ノズル セフティー3凍結割れに強い散水ノズルセフティー3
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
サラッと耐寒耐圧耐藻ホース セフティー3サラッと耐寒耐圧耐藻ホースセフティー3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。材質PVC:ポリエステル糸ホース内径(Φmm)18使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)23
消防用ホース散水ノズル セフティー3消防用ホース散水ノズルセフティー3
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブにワンタッチで取り付けできる消防用ホース用散水ノズルです。町野式カップリングメス付きで消防用ホースにワンタッチで接続できます。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。中空になりにくい構造です。
用途散水ノズル。
ニュー水中ポンプ セフティー3ニュー水中ポンプセフティー3(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
ホースバンド セフティー3ホースバンドセフティー3(2件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
簡単手締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。工具なしで簡単に固定できます。大きな取っ手でしっかりと締付けるタイプです。
用途散水ホースを固定。材質ステンレス PPタイプつまみタイプ
ホースバンド セフティー3ホースバンドセフティー3
279税込307
1セット(2個)
当日出荷
強力ネジ締めタイプのホースバンドです。ホースを蛇口などに固定し外れや漏れを防止します。ネジ式なので、しっかり固定できます。ネジ式なのでいたずらをされにくいです。
用途散水ホースを固定。タイプネジタイプ
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
スパイラルジェットノズル セフティー3スパイラルジェットノズルセフティー3
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
散水時アタッチメント付け替えいらずの蛇口アタッチメントです。蛇口コネクターが分岐している為、水まき・水やり・洗車等が同時にできます。つまみ部をひねるだけで流水・止水が楽々操作できます。
用途散水・水まき等の作業に便利な蛇口分岐コネクター。材質本体部:ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
蛇口ニップルセット セフティー3蛇口ニップルセットセフティー3
529税込582
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口とホースをつなぎます。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
ホース分岐コネクター セフティー3ホース分岐コネクターセフティー3(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
散水用パーツです。ホース分岐コネクターです。2方向への分岐ができます。中間コック付きで、両側通水、片側通水、止水が可能です。
用途散水パーツ。材質ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
ホースニップル セフティー3ホースニップルセフティー3
139税込153
1個
当日出荷
散水用パーツです。コネクターとコネクターをつなぎます。
用途散水パーツ。接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
蛇口ニップル セフティー3蛇口ニップルセフティー3(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)20以内
ホースコネクター セフティー3ホースコネクターセフティー3(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
散水用パーツです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
メタル散水ノズル セフティー3メタル散水ノズルセフティー3(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。材質真鍮 TPR PP適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
オールフリーオートスプレー セフティー3オールフリーオートスプレーセフティー3
1,898税込2,088
1個
取扱停止中
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。蓄圧式後、レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。仕様散水パターン:直射・ジェット・霧付属品ロングノズル付材質PP PE型式手持式種類蓄圧式寸法(m)直噴距離:4タンク容量(mL)1000
自在散水ノズルロングミスト セフティー3自在散水ノズルロングミストセフティー3
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用材質アルミ製 パイプ部:樹脂製質量(g)500寸法(長さL×幅W)(mm)560×120適合ホース内径(Φmm)25パターン2種類
自在散水ノズルロング微粒子 セフティー3自在散水ノズルロング微粒子セフティー3
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホース先端に取り付け、散水に使用します。ノズルで自在散布、超微粒子の散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、自在散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能です。
用途ポンプパーツ。仕様内径25mm(1インチ)ホース用適合ホース内径(Φmm)25
ホースニップル 3WAY セフティー3ホースニップル 3WAYセフティー3
218税込240
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。太いホースを分岐します。ホースとホースの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)25適合ホース内径(Φmm)15~19
ホースニップル セフティー3ホースニップルセフティー3
198税込218
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。太いホースをつなぎます。ホースとホースの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)25適合ホース内径(Φmm)15~19
ワンタッチホースニップル セフティー3ワンタッチホースニップルセフティー3(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ホースを分岐します。コネクターとコネクターに接続し三方向に分岐します。
用途散水アタッチメント。仕様3方向に分岐材質ABS接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
蛇口コネクター セフティー3蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4メス蛇口取付形状ネジ付
蛇口コネクター セフティー3蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径1/2メス蛇口取付形状ネジ付
ノズルアダプター セフティー3ノズルアダプターセフティー3(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。散水ノズル用アダプターです。散水ノズルとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4オス
ホースコネクター セフティー3ホースコネクターセフティー3(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ワンタッチでホースをつなぎます。ホースとコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABS ポリプロピレン POM接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ワンタッチコネクター セフティー3ワンタッチコネクターセフティー3(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。蛇口ニップルをワンタッチに変換します。
用途散水アタッチメント。材質ABS ポリプロピレンねじ径3/4オス
ホースコネクター セフティー3ホースコネクターセフティー3
329税込362
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ニップルと太いホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。適合ホース内径(Φmm)15~19材質ABS ポリプロピレン接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)25
メタルホースニップル セフティー3メタルホースニップルセフティー3
699税込769
1個
翌々日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。コネクターとコネクターをつなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
メタルホースコネクター セフティー3メタルホースコネクターセフティー3
999税込1,099
1個
翌々日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ワンタッチでホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
メタルホース中間継手 セフティー3メタルホース中間継手セフティー3
999税込1,099
1個
翌々日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ホースとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
メタル蛇口コネクター セフティー3メタル蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅ねじサイズメス3/4ネジ蛇口取付形状ネジ付
メタル蛇口コネクター セフティー3メタル蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ネジ付蛇口につなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅ねじサイズメス1/2ネジ蛇口取付形状ネジ付
メタルホースコネクター セフティー3メタルホースコネクターセフティー3
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
メタルホースコネクター セフティー3メタルホースコネクターセフティー3
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メタル製で丈夫で長持ちです。落下時の破損・紫外線による劣化に強いです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水アタッチメント。材質黄銅接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
散水4分岐コネクター セフティー3散水4分岐コネクターセフティー3(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。
用途散水ホースの分岐。材質ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
散水ホースリールセット20M セフティー3散水ホースリールセット20Mセフティー3
9,198税込10,118
1台
当日出荷
使いやすいホースリールセットです。耐圧糸入りホースでもつれにくく、巻きとりもスムーズです。サイドステップ付きで安定感抜群、巻きとり時に大活躍です。散水ノズルは5パターンです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。仕様散水パターン:ジェット・霧・広角・拡散・シャワー材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル・アタッチメント部:ABS樹脂カバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69(7kgf/cm)巻取形式手動
散水ノズル セフティー3散水ノズルセフティー3
999税込1,099
1個
当日出荷
散水用パーツです。散水・掃除・洗車などに使えます。7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類ジェット・シャワー(外)・霧・整流・広角・シャワー(中)・横拡散
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら